カワサキ ゼファー [400cc] 1989-92年式 キャブレター ヨシムラ製

ZR400C ■モデル名:ZR400C1/2/3/4

カワサキ ゼファー [400cc] 1989-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 000001 ~ 085000 排気量 399
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 140/70 - 18 67H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 16 後 41 二次減速比 2.560
プラグ
DPR9EA-9 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,095
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯102+♯105
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
419
レベル
(mm)
FC90±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 ZR400C 000001 ~ 010000 ヘッドライトスイッチ有り。
Z400FX系改良のエンジン。
カラー設定
・キャンディアトランティックブルー
・キャンディカーディナルレッド
1990 ~ 1990 ZR400C 010001 ~ 030000 ヘッドライトスイッチ有り。
カラー設定
・キャンディアトランティックブルー
・キャンディカーディナルレッド
1991 ~ 1992 ZR400C 030001 ~ 053000 ヘッドライトスイッチ無し。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・キャンディアトランティックブルー
1992 ~ 1992 ZR400C 053001 ~ 085000 ヘッドライトスイッチ無し。
カラー設定
・パールグリーニッシュブラック
・ルミナスビンテージレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. TMR-MJN32 キャブレター ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ TMR-MJN32 キャブレター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MJN(マルチプルジェットノズル)により理想的な霧化状態のガソリンをエンジンに送り込むことが可能。燃料効率の上昇。アクセルレスポンスの向上。アクセル開度に応じてリニアに反応・

吸気系・燃料系パーツ > キャブレター
品番 内容量 仕様 全長(mm) 口径(Φmm) 外径(mm)
778-231-7000 1個 キャブレターピッチ:70-90-70 スピゴット:28 32 スピゴット:38

戻る ページ 1 次へ