カワサキ ZRX1200 [1200cc] 2001-04年式 クラッチ・ミッション

ZRT20A EU仕様

カワサキ ZRX1200 [1200cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT20A 原動機型式 2RT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - ~ 排気量 1,164
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,120
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 223
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯92+♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2004 ZRT20A ~ 122ps

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. クラッチスレーブKIT(BZ) GPZ900R/ZRX/ZX-11 BEET

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
6営業日後以内
BEET クラッチスレーブKIT(BZ) GPZ900R/ZRX/ZX-11 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
0416-K37-00 1セット GPZ900R/ZRX/ZX-11

2. クラッチスレーブKIT(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11 BEET

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
5営業日後以内
BEET クラッチスレーブKIT(SV) GPZ900R/ZRX/ZX-11 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
0416-K37-01 1セット GPZ900R/ZRX/ZX-11

戻る ページ 1 次へ