カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式 クラッチ・ミッション

KL110A 国内モデル ■KL110A

カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-KL110A 原動機型式 KL110AE 4st単気筒 空冷
フレームNo KL110A - 000001 ~ 排気量 111
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 100/90 - 12 49J TL
バッテリー YT4L-BS/FT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
15 31 二次減速比 2.067
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考 EK420RX
全高 995
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 84
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
194±4
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 KL110A 000001 ~ 2002/11月
4st横型エンジン。
ミッションをマニュアル式→自動遠心クラッチ式4速ミッションへ変更。
倒立Fフォーク、前後ディスクブレーキ、モノサス、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
2004 ~ 2004 KL110A A02833 ~ 2004/3月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 KL110A A04501 ~ 2005/1月
カラー変更
・シュネーホワイト
・ブレイジングオレンジ
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 KL110A A05844 ~ A07000 2006/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(A6F)
・キャンディサンダーブルー(A6F)
・ライムグリーン(A6FA)
2007 ~ 2007 KL110A A07001 ~ A08173 2006/12月
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブルー21
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A08174 ~ 2007/12月 マイナーチェンジ
シート表皮素材変更。
カラー変更
・オリエンタルブルー
・エボニー
・ライムグリーン
2008 ~ 2009 KL110A A09574 ~ 2009/4月 特別仕様車
ファイナルカラー
・エボニー
2008モデルとして販売。

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. スペシャルクラッチキット(ワイヤータイプ/6ディスク) KSR110 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(ワイヤータイプ/6ディスク) KSR110 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0415 1セット

2. スペシャルクラッチキット(バフ/油圧タイプ/6ディスク) KSR11 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(バフ/油圧タイプ/6ディスク) KSR11 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0416 1セット

3. クラッチカバーキット(ワイヤータイプ/ドライブギヤ付) KSR110 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラッチカバーキット(ワイヤータイプ/ドライブギヤ付) KSR110 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0404 1セット

4. クラッチカバーキット(アルミニウム/ワイヤータイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 53,980 税込59,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クラッチカバーキット(アルミニウム/ワイヤータイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0405 1個

5. スペシャルクラッチキット(スリッパー/ワイヤー式) KSR110 TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(スリッパー/ワイヤー式) KSR110 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0414 1セット

6. クロスミッション キット (5速) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (5速) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シフト方式をボトムニュートラルリターン式から1ダウン4アップのリターン式に変更出来ます。ノーマルのフォークシャフトに比べ、耐久性を向上させ、シャフトへのトラブルを防ぎます。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0102 1個 KSR110 2003-2008年式:LX110A-A23003-に適合

7. 超軽量ドライブチェーン KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO 超軽量ドライブチェーン 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
534-4201000 1個 汎用
○モンキー10cmロングスイングアーム装着車に推奨

8. ハイギヤードクラッチKIT KITACO

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
2営業日後以内
KITACO ハイギヤードクラッチKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-4021770 1セット KSR110/KLX110

9. 強化クラッチスプリングSET KITACO

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
KITACO 強化クラッチスプリングSET 1セット
レビュー: 4.80(5)

【特長】ノーマルクラッチスプリングより15%以上強度を高めていますのでクラッチの滑りを防止し、ダレの少ないスムーズなクラッチワークが可能になります。APE系クラッチKITや2スト系レーシングクラッチKIT等に標準装備、ノーマルクラッチにも装着可能。強化クラッチスプリング。ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。(ノーマルクラッチにも対応)。スクーターのクラッチは、回転遠心力を利用し、非力な低回転域では動力をリヤタイヤには伝達せす、ある程度回転数を上げ、実用走行回転数に達した時点で回転を伝達させ、発進させる遠心クラッチが採用されています。軽量強化クラッチKITは軽量化されたクラッチシューと強化されたクラッチスプリングによって、クラッチミートタイミングをより高回転域(2ストエンジンは高回転で高出力)へ移行させ鋭いスタートダッシュを可能にするレーシングパーツです。またマフラー交換等により、低速トルクが低下している場合にも有効です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
307-4021600 1セット KSR110(KL110A)・KLX110(LX110A)

10. 5速ミッションKIT KITACO

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
2営業日後以内
KITACO 5速ミッションKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4速から5速に細分化させ、パワーバンドを維持させながらスムーズな加速を実現。高硬度鍛造材を採用しレース等での過酷な使用にも耐えられる設計です。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
305-4021100 1セット KSR110(KL110A)・KLX110(LX110A)

11. クロスミッション キット (6速) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (6速) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルエンジンからハイパワーエンジンまで使用可能。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0103 1個 KSR110 2003-2008年式:LX110A-A23003-に適合

12. クロスミッション キット (4速+リターンドラム+クイックシフト) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) クロスミッション キット (4速+リターンドラム+クイックシフト) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】2速以外のギア比を変更し、クロスミッションの良さと扱いやすさを実感出来ます。ノーマル部品を利用出来る様に設計し、リーズナブルな価格を実現しました。(2速ギア及びシフトフォークはノーマル部品を使用。)。チェンジシフト時のペダル移動量を約30%(約10.5mm)ショートストローク化が可能になる為、チェンジペダルの移動量が少なく出来、素早いシフトチェンジが可能になります。

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量 主な適合車種
02-04-0101 1個 KSR110 2003-2008年式:LX110A-A23003-に適合

13. スペシャルクラッチキット(スリッパー/ワイヤー式) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(スリッパー/ワイヤー式) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0398 1個

14. マニュアルクラッチKIT KSR110 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニュアルクラッチKIT KSR110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-4021700 1個

15. マニュアルクラッチ/ハイギアKIT KSR110 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マニュアルクラッチ/ハイギアKIT KSR110 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
307-4021800 1個

16. スペシャルクラッチキット(バフ/油圧タイプ/6ディスク) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) スペシャルクラッチキット(バフ/油圧タイプ/6ディスク) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > クラッチ・ミッション
品番 内容量
02-01-0169 1個

戻る ページ 1 次へ