カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式 オイルクーラー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ZRT20D FI ■ZR1200D

カワサキ ZRX1200 DAEG [1200cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-ZRT20D 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20D - 000001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,150
スプロケット
前 18 後 44 二次減速比 2.440
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,155
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 FI 番数 ー
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:油圧1100 スロットル:895/830 ブレーキ前:左右850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
526±4
レベル
(mm)
97±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ZRT20D 000001 ~ 005000 2009/2月 モデルチェンジ
国内専用として各部をリファイン。
FI採用、110馬力、6速トランスミッション採用。排出ガス規制対応(ハニカム触媒)、など。
水冷・4気筒DOHC4バルブエンジン
カラー設定
・キャンディミステックブルー
・メタリックインペリアルレッド
2009 ~ 2009 ZRT20D 000001 ~ 005000 カラー設定
・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック
2010 ~ 2010 ZRT20D 005001 ~ 008000 2010/3月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン×エボニー
・キャンディプラズマブルー×エボニー
2011 ~ 2011 ZRT20D 008001 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディアイビーグリーン
・メタリックマグネシウムグレー
2012 ~ 2012 ZRT20D 010001 ~ 013000 カワサキ正規取扱店特別仕様車
カラー変更
・ライムグリーン
2012 ~ 2012 ZRT20D 010001 ~ 013000 グラフィック&カラー変更
・パールスターダストホワイト×メタリックスパークブラック
・パールメテオグレー×メタリックスパークブラック
2013 ~ 2013 ZRT20D 013001 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディインペリアルブルー
・メタリックスパークブラック
・ゴールデンブレイズドグリーン
2014 ~ 2014 ZRT20D 016001 ~ 019000 BLACK LIMITED
グラフィック変更、意匠部品、スイングアーム、メーターリング、リアステップ、ヒールガード、ブレーキレバー/クラッチレバー、インジェクションカバー。
特別エンブレム、専用タンクパッド採用。
シート高の変更 (STD比でシート高5mmダウン)、など。
カラー設定
・メタリックディアボロブラック
2014 ~ 2014 ZRT20D 016001 ~ 019000 グラフィック&カラー変更
・メタリックグラファイトグレー
・キャンディプラズマブルー
2015 ~ 2015 ZRT20D 019001 ~ グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック
・ギャラクシーシルバーType2
・ライムグリーン×ブルー14
2016 ~ 2016 ZRT20D 022001 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディクリムゾンレッド
・メタリックスパークブラック
2016 ~ 2017 ZRT20D 022001 ~ 2016/2月 カワサキ正規取扱店特別仕様車
カラー設定
・メタリックノクターンブルー
2016 ~ 2017 ZRT20D 022001 ~ 2016/9月 FinalEdition
カラー設定
・ライムグリーン
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エンジンOILラインKIT ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンOILラインKIT ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のオイルラインをスマートなメッシュホースに交換する密かな定番パーツ。完成度の高いZRXを細部まで美しく仕上げるいちおしのカスタムです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 色 適合車種
AC14057223 1セット フィッティングカラー:ブルー/レッド KAWASAKI ZRX1200 DAEG '2009 ~ '2016,KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008,KAWASAKI ZRX1200S '2001 ~ '2004,KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000

2. エンジンOILラインKIT BLK/BLK仕様 ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) ¥10,980 税込¥12,078
5営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンOILラインKIT BLK/BLK仕様 ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のオイルラインをスマートなメッシュホースに交換する密かな定番パーツ。完成度の高いZRXを細部まで美しく仕上げるいちおしのカスタムです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 色 適合車種
AC14057223B 1セット フィッティングカラー:ブラック/ブラック KAWASAKI ZRX1200 DAEG '2009 ~ '2016,KAWASAKI ZRX1200R '2001 ~ '2008,KAWASAKI ZRX1200S '2001 ~ '2004,KAWASAKI ZRX1100 '1997 ~ '2000

3. エンジンOILラインKIT ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンOILラインKIT 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのオイルラインをアールズ製ホースに交換する、密かな定番パーツ。ファッションパーツではありますが、目立つ事間違いなしのおすすめパーツです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057223 1セット ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-12

4. エンジンOILラインKIT BLK/BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] エンジンOILラインKIT BLK/BLK仕様 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルのオイルラインをアールズ製ホースに交換する、密かな定番パーツ。ファッションパーツではありますが、目立つ事間違いなしのおすすめパーツです。

カスタムパーツ(エンジン) > オイルクーラー
品番 内容量 主な適合車種
14057223B 1セット ZRX1100/1200R/S -08/DAEG 09-12

戻る ページ 1 次へ