カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式 サスペンション・アーム関連 ハリケーン製

VN400D ■モデル名:VN400D2/D3/D4

カワサキ バルカンドリフター [400cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VN400D 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400D - 003001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 130/90 - 16 67H WT 後 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,490
スプロケット
前 18 後 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 995
チェーン
サイズ 428 リンク数 144 備考
全高 1,120
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 268
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,435 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:1010/1020 ブレーキ前:ダイレクト(L)1200
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w/8w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BAY15D

フォークオイル
L R
量
(cc)
320±4
レベル
(mm)
280±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 VN400D 003001 ~ カラー設定
・POLAR WHITE (F1)
・DEEP GOOSEBERRY (Q6)
2001 ~ 2001 VN400D 008001 ~ 010000 カラー設定
・パールパープリッシュブラックマイカ
2002 ~ 2002 VN400D 010001 ~ カラー設定
EBONY (H8)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リアドロッパー ハリケーン

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
6営業日後以内
ハリケーン リアドロッパー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HA7473 1個 2-6cmダウン三段階調整可.ニ-ドルベアリング付 ブラック バルカン400/Ⅱ/800/クラシック_バルカンドリフター400/800 バルカン400/800/クラシック・ドリフター400/800

戻る ページ 1 次へ