カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

ZXT00C マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00C 原動機型式 ZXT00CE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00C - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12B-BS(横置) 全長 2,045
スプロケット
前 17 後 39 二次減速比 2.290
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
93±2
種類 KLH15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZXT00C 000001 ~ FI採用。フレーム、ホイール、新形状ブレーキディスクなど主要部品全て新設計。
ターンシグナルランプ埋め込みFカウル、LEDテールランプ採用のテールカウル、楕円断面マフラー装備。
motoGPテクノロジーのバックトルクリミッター搭載、倍速ジェネレーター採用、など。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン
2005 ~ 2005 ZXT00C 020001 ~ カラー変更
・メタリックフラットローチタニウム
・メタリックスパークブラック
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リヤLDLR DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) リヤLDLR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカーのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK!。純正サイドスタンド対応品(※TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要)。スチール製ブラック塗装仕上げ、十分な強度と低価格を実現しました。車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返し開発しております。一般的にローダウン量が大きくなると操安性が損なわれますので、本品所定のローダウン量を増すような、他のローダウンパーツとの同時装着は絶対におやめください。また、マフラーやリアサスペンション、タイヤなどの部品を交換された場合は、リアサスペンションフルストローク時の各部のクリアランスを必ず確認し、十分なクリアランスが得られない場合は本品のご使用をおやめください。ローダウン量はノーマル車体(無荷重)での参考値となります。リア回りの初期荷重を増やすような車体アクセサリーパーツの装着の有無、リアサスペンションの状態(セッティング、ヘタリなどを含む)などにより異なりますので、あらかじめご承知おきください。商品の特性上、装着後は車体の駐車時の角度が起き気味になります。必ずハンドルを左に切り、車体を左側に傾けて駐車してください。路面の傾斜や周囲の状況をよく確認し、車体が右側に傾くような場所には絶対に駐車しないでください。リアBOX装着時などは特に注意が必要です。TRIUMPH DAYTONA675、ストリートトリプルは別売りのショートサイドスタンドとの同時装着が必要。他のモデルは純正サイドスタンドが使用できます。取り付けに際しては、車両メーカー指定のサービスマニュアル、指定工具(市販の相当品も可)を必ずご用意ください。「リアローダウンリンクロッド」は商品名です。一部形状が異なる商品もあります。デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)。スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。十分な強度と低価格を実現しました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
65635 1個 ZX-10R(04-07)

戻る ページ 1 次へ