カワサキ バルカン [400cc] 1995-98年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

VN400A プルバックハンドル ■モデル名:VN400A1/2/3/4

カワサキ バルカン [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VN400A 原動機型式 VN400AE V型2気筒 水冷
フレームNo VN400A - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 80/90 - 21 48H WT 後 140/90 - 16 71H WT
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,360
スプロケット
前 18 後 62 二次減速比 3.440
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 835
チェーン
サイズ 428 リンク数 146 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯128
ケーブル長
クラッチ 1,390 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:980/990 ブレーキ前:ダイレクト(L)1150
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1995 VN400A 000001 ~ 015000 VN400A型
先代のEN系シリーズとは別系統モデル。
フルモデルチェンジ。
プルバックハンドル。
1996 ~ 1996 VN400A 015001 ~ VN400A型
1997 ~ 1997 VN400A 023001 ~ VN400A型
1998 ~ 1998 VN400A 028001 ~ VN400A型

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ショートリヤクッション50MMダウン バルカン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ショートリヤクッション50MMダウン バルカン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】チョッパースタイルには欠かせないショートリアショック。ローダウンした迫力のフォルムが実現。車体が立ち気味になるため、駐車にはお気をつけください。勾配のある箇所などへの駐車が予測される場合はショートサイドスタンドへの変更をお勧めいたします。チョッパースタイルには欠かせないショートリアショック。ローダウンした迫力のフォルムが実現。車体が立ち気味になるため、駐車にはお気をつけください。勾配のある箇所などへの駐車が予測される場合はショートサイドスタンドへの変更をお勧めいたします。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22747 1個 バルカン400/2/クラシック(95-04)・バルカン800/クラシック(95-04)

戻る ページ 1 次へ