カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 1998-00年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

LX250E ■モデル名:KLX250J1/2

カワサキ Dトラッカー250 [250cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
LX250E 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250E - 315001 ~ 331000 排気量 249
タイヤ
前 110/70 - 17 54H WT 後 130/70 - 17 62H WT
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
前 14 後 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 133
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
519±4
レベル
(mm)
114±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.300 L
フィルタ
交換時
1.400 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 LX250E 315001 ~ 321000 KLX250ベースのスーパーモタード
φ43mm倒立フォーク、セル始動、60/55Wヘッドライト、多機能デジタルメーターなど装備。
前後ホイールを17インチ小径化、たハンドル幅95mmへ狭く変更、など。
1999 ~ 2000 LX250E 321001 ~ 331000

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リヤローダウンリンクロッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥5,698 税込¥6,268
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リヤローダウンリンクロッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上。十分な強度と低価格を実現しました。デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)。スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。十分な強度と低価格を実現しました。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
67734 1個 250SB(02-05)・D-TRACKER(98-07)・KLX250/SR/ES(93-07) 93

戻る ページ 1 次へ