カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式 サスペンション・アーム関連 DAYTONA(デイトナ)製

ZRT10A ■(STD)ZR1100B5

カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 309001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
前 120/70 - 18 59V WT 後 160/70 - 17 73V WT
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 271
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
576±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 ZRT10A 309001 ~ 2001/12月 マイナーチェンジ
カラー変更
・メタリックチェスナットブラウン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. アジャスタブルリアショック DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥69,980 税込¥76,978
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) アジャスタブルリアショック 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】優れたコーナーリング性能、ギャップ走破性を発揮。総アルミ削り出しボディのスポーティなビンテージモデル用リアショック。高級サスペンション同等の窒素ガス/オイル別室式ダンパーを採用することで、ハードライディングで油温が上昇しても安定した減衰性能を発揮します。プリロードは無段階、伸び側の減衰も20段に細かくセッティングできるので、ライダーの体格やライディングスタイルに合わせたセッティングが可能です。リヤショック長は、345 ー 355mmの無段階で調節可能。伸び側減衰調整:20段。スプリングプリロード:無段階調整可能。リアショック長:345 - 355mm無段階調整可能。バネレート:1.9 - 2.4kgf/mm。リングスパナ2本付属。オーバーホールサービスがあり安心して長く使えます。サービス内容:Oリング、オイルシール、ピストンリング、ガイドブッシュ、ダンパーオイル交換 / 窒素ガス充填

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色 適合車種
37047 1セット シルバーボディ/ブラックスプリング [純正リアショック長:345mm(車高調整:0 ~ +10mm)]
900 Super Four(Z1)(73ー75)
KZ900(76)
KZ1000(77ー78)
750RS(Z2)(73ー75)
Z750Four(76ー78)
※純正グラブバー同時装着可能。
※530サイズ以下のドライブチェーンにコンバートが必要。
※純正チェーンカバーはリアショック本体と接触するため使用不可。
ゼファー1100(92ー06)
ゼファー1100RS(96ー03)
[純正リアショック長:350mm(車高調整:-5 ~ +5mm)]
ゼファー750(91ー06)
ゼファー750RS(96ー02)
ゼファー400(89ー95)
ゼファー400X(96ー08)

戻る ページ 1 次へ