カワサキ Z900 [900cc] 2018-19年式 サスペンション・アーム関連 POSH Faith製

ZR900B FI ABS

カワサキ Z900 [900cc] 2018-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900B 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900B - 000001 ~ 050000 排気量 948
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
前 15 後 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 825
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,065
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R
量
(cc)
434±4 515±4
レベル
(mm)
99±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.600 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 ZR900B 000001 ~ 025000 2018/4月
Z1000をベースとした水冷DOHC4バルブ 並列4気筒エンジン。ユーロ4。
φ41mm倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス。
デュアルヘッドライト、上部中央にシングルポジションランプ装備。 LEDテールライト(Zパターン点灯)。
を搭載。
カラー設定
・キャンディパーシモンレッド×メタリックスパークブラック
・パールミスティックグレー×メタリックスパークブラック
2019 ~ 2019 ZR900B 025001 ~ 050000 2018/9月 グラフィック変更
カラー変更
・メタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラック
・メタリックムーンダストグレー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Z900RS         リアサス リンクプレート POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS リアサス リンクプレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色
132088-03 1セット SILVER

2. Z900RS         リアサス リンクプレート POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS リアサス リンクプレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色
132088-04 1セット GOLD

3. Z900RS         リアサス リンクプレート POSH Faith

販売価格(税別) ¥11,980 税込¥13,178
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS リアサス リンクプレート 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 色
132088-06 1セット BLACK

4. Z900RS リアサス リンクプレート CHAMPAGNE GOLD POSH Faith

販売価格(税別) ¥12,980 税込¥14,278
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS リアサス リンクプレート CHAMPAGNE GOLD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量
132088-12 1セット

戻る ページ 1 次へ