カワサキ エリミネーター400 [400cc] サスペンション・アーム関連
カワサキ エリミネーター400 [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥49,980
税込¥54,978
DAYTONA(デイトナ)
ローダウンキット
1キット
カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
【特長】ローダウンながら純正以上の乗り心地、コーナリング性能、ギャップ走破性を実現したアジャスタブルリアショック。シート高で約23mmローダウン可能です。付属のショートサイドスタンドは、操作しやすい適切な長さに設定しました。(停車時の車体の傾き角度16度)。ローダウンに必要なショートサイドスタンドも付属。【適合車種】エリミネーター/SE(24-25) [8BL-EL400A]。・取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。・スプリングプリロード5段階調整可能。・純正サイドスタンドスイッチ使用可能。・純正チェーンケース使用可能【用途】適合車種:エリミネーター/SE(24-25)。ローダウンして足つきの不安を解消。シート高で約23mmローダウン可能。取付長:290mm / ノーマル長315mm(純正比25mmショート)。スプリングプリロード5段階調整可能 / 純正サイドスタンドスイッチ使用可能。ショートサイドスタンド付属
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | 適合車種 | 取付長(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46775 | 1キット | 【ノーマル】315(純正比25mm ショート) | ブラックボディ/ブラックスプリング | ELIMINATOR/SE(24-25) [8BL-EL400A] | 290 |
戻る ページ 1 次へ