カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式 ステム・フロントフォーク周辺 ハリケーン製

ZR400E 角目 4potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 150/70 - 18 70H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,095
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZR400E 000001 ~ 012000 1994/2月
水冷4stDOHC4気筒。ZZR400ベース水冷エンジン。
ローソンレプリカZ1000Rイメージデザイン、ビキニカウル、角型ヘッドライト。
カラー設定
・メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド
・キャンディサファイアブルー
1995 ~ 1995 ZR400E 012001 ~ 020000 2005/3月
サイドカバー形状変更。シルバーラジエターフィン装備。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブラックパール
・キャンディサファイアブルー
1996 ~ 1997 ZR400E 020001 ~ 1996/3月 グラフィック変更
2本ストライプ入りタンクへ。ラジエーターマウント位置変更、など。
カラー変更
・メタリックセレストシルバー
・ブラックパール

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. セットバックスペーサー ハリケーン

販売価格(税別) 7,798 税込8,578
6営業日後以内
ハリケーン セットバックスペーサー 1個
レビュー: 4.40(10)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0635B 1個 ZRX1100/1200比:30mmバック、他車種比:24mmアップ17mmバック ブラックアルマイト ZRX1200R/S/DAEG.ZRX400/1100/Ⅱ_エストレヤRS/RSカスタム.250TR ZRX1200R/S・ZRX1100/2・ZRX400/2・250TR・エストレヤRS/RSカスタム

2. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
0営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0625B 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 ブラックアルマイト ZRX1200R/S/DAEG.ZRX400/1100/Ⅱ_W400.エストレヤRS/RSカスタム.250TR ZRX1200R/S・ZRX1100/2・ZRX400/2・W400・エストレヤRS/RSカスタム・250TR

3. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0806A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ14mm P1,5 シルバーアルマイト ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX

4. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0806BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,5 ブルーアルマイト ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX

5. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0614 1個 ポリッシュアルマイト ZRX400/Ⅱ (~'03) セパレートハンドル用 ジュラルミン削り出し ZRX400/2(-03)

6. ステムボルト ハリケーン

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
ハリケーン ステムボルト 1個
レビュー: 3.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0806R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ14mm P1,5 レッドアルマイト ゼファー750/RS.ゼファー400/χ.ZRX400/Ⅱ_バリオス/Ⅱ.エストレヤ/RS.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/RS・ZRX400/2・バリオス/2・エストレヤ/RS・GSX250FX

7. ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ジュラルミン トップブリッジ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HT0614-10 1個 ポリッシュアルマイト ZRX400/Ⅱ (~'03) バーハンドル用 ホルダー取付ネジ穴付 ジュラルミン削り出し ZRX400/2(-03)

戻る ページ 1 次へ