カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式 ステム・フロントフォーク周辺 FANATIC(ファナティック)製

ZRT20A ■ZR1200A

カワサキ ZRX1200R [1200cc] 2004-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZRT20A 原動機型式 ZRT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZRT20A - 035001 ~ 排気量 1,164
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX14-BS(縦置) 全長 2,120
スプロケット
前 17 後 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,150
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 246
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯80+♯82
ケーブル長
クラッチ 1,070 チョーク 815 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 500 備考 スロットル:870/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
470±4
レベル
(mm)
129±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZRT20A 035001 ~ 039000 2004/2月 マイナーチェンジ
排出ガス規制対応。
ステンレスEXパイにバフ掛け、フルルスケールメーター、イモビライザー装備。吸排気系仕様変更。
Fインナーディスクローターデザイン変更、燃料タンク19L→18Lへ。
カラー変更
・キャンディライムグリーン×ルミナスウインザーグリーン
・キャンディサンダーブルー×パールシャトレーグレー
2004 ~ 2004 ZRT20A 035001 ~ 039000 2004/3月 ARK200台限定車
専用カラーとBEETチタンサイレンサー装備。
・ライムグリーン×ブルー7
2005 ~ 2005 ZRT20A 039001 ~ 043000 2004/12月 マイナーチェンジ
グラフィック変更、アルミ製ハンドル採用、など。
カラー変更
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
2006 ~ 2006 ZRT20A 043001 ~ 048000 2005/12月
マーケットコードにF追加。グラフィク変更。
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・ライムグリーン
2006 ~ 2006 ZRT20A 043001 ~ 048000 2006/3月 カワサキ正規販売店200台限定車
シルバーホイール専用カラーとBEETカーボンサイレンサー装備。
カラー設定
・パールクリスタルホワイト
2007 ~ 2007 ZRT20A 048001 ~ 050000 2006/12月
Fフォークアウターチューブ、ディスクインナーローター、Rサス、スイングアーム、エンジンカバーなどがブラック化。
カラー変更
・ライムグリーン
・キャンディプラズマブルー
2007 ~ 2007 ZRT20A 048001 ~ 050000 2007/3月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック
2008 ~ 2008 ZRT20A 050001 ~ 2007/12月
タンクエンブレム、グラフィク変更。
カラー変更
・メタリックディアブロブラック
・ライムグリーン
2008 ~ 2008 ZRT20A 050001 ~ 2008/3月
カラー追加
・キャンディライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) FANATIC(ファナティック)

販売価格(税別)    
FANATIC(ファナティック) Φ28.6クランプ 取付カラー&ボルトSET (純正トップブリッジ用) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
50801134 1セット ZRX1100/1200R/1200DAEG/NINJA400R/650R

戻る ページ 1 次へ