カワサキ ZZR400 [400cc] 2004-07年式 ステム・フロントフォーク周辺

ZX400N ■モデル名:ZX400N10/11/N6F/6S

カワサキ ZZR400 [400cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZX400N 原動機型式 ZX400KE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZX400N - 040001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/60 ZR 17 55W TL 後 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
前 17 後 46 二次減速比 2.710
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,175
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯112+♯115
ケーブル長
クラッチ 1,085 チョーク 700 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:900/825 ブレーキ前:ダイレクト(R)690・(L)730
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
505±4
レベル
(mm)
98±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 ZX400N 040001 ~ 042000 Fブレーキキャリパ変更。
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(継続)
・ムーンライトシルバー(継続)
2005 ~ 2005 ZX400N 042001 ~ スイングアーム黒色へ、立体エンブレム
カラー設定
・キャンディサンダーブルー(継続)
・ムーンライトシルバー(継続)
2006 ~ 2006 ZX400N 044001 ~ カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・パールメテオグレー
2007 ~ 2007 ZX400N 044001 ~ カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
・メタリックマジェスティックレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. カワサキホルダーKit ハリケーン

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
4営業日後以内
ハリケーン カワサキホルダーKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0603A 1セット シルバーアルマイト カワサキ セパレートハンドル車 バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R

2. カワサキホルダーKit ハリケーン

販売価格(税別) ¥14,980 税込¥16,478
4営業日後以内
ハリケーン カワサキホルダーKit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0603B 1セット ブラックアルマイト カワサキ セパレートハンドル車 バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用 ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R

3. ハンドルアップスペーサーH20 ハリケーン

販売価格(税別) ¥7,598 税込¥8,358
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0639B 1個 ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション20mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ41 ブラックアルマイト ZZR400 ZZR400

4. フロントフォークトップキャップ ハリケーン

販売価格(税別) ¥959 税込¥1,055
4営業日後以内
ハリケーン フロントフォークトップキャップ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種 主な適合車種
HB0883 1個 ブラック ZZR400 ZZR400

戻る ページ 1 次へ