カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式 ステム・フロントフォーク周辺

ZRT10A ■(STD)ZR1100B1/2/3

カワサキ ゼファー1100RS [1100cc] 1996-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 300001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
前 120/70 - 18 59V WT 後 160/70 - 17 73V WT
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
前 16 後 45 二次減速比 2.810
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 269
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
576±4
レベル
(mm)
576±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 ZRT10A 300001 ~ 302000 1996/2月
ゼファー1100をベースとし、スポーク化(前後チューブタイヤ)。
エンブレム変更。
カラー設定
・エボニー
1997 ~ 1998 ZRT10A 302001 ~ 307000 1997/2月
カラー変更
・パールコズミックグレー
1998
70年代Z1を彷彿とさせるカラーリング採用。タンクのKawasaki立体エンブレム。
1999 ~ 2000 ZRT10A 307001 ~ 1999/2月
インジケーターランプ配置変更。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

93件中 81件~93件

並び替え:

81. ZEP1100 ステム オフセット 32mm フラット シルバー ギルドデザイン

販売価格(税別)    
ギルドデザイン ZEP1100 ステム オフセット 32mm フラット シルバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GILD design x STRIKER -Collaboration Stemkit-。。●61167、61171。ウィングタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。トップブリッジをウィングタイプにすることで、フォーク長を稼ぐことができ、アンダーブラケットをウィングタイプにすることで、フォークのしなりが抑えられ剛性を高めることができます。。●61168、61172。フラットタイプトップブリッジ&アンダーブラケット、専用ステムナット付属。※ 純正ステムキットはフォーク径Φ43、フォークピッチ210mm、オフセット40mmです。。各ステムキットはフォーク径43、オフセット32mm、フォークピッチ210mmです。ハンドルロック使用可能。ベアリング付属。※純正ヘッドライトステーは使用できませんので、別途フォーククランプタイプのライトステーをご使用ください。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 RoHS指令(10物質対応)
61172 1個 対応

82. ヨーロピアンスタビライザー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ヨーロピアンスタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
73618 1個 ゼファー1100(93-99)[A2-A5]・ゼファー1100RS(96-99)[B1-B3]

83. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0619A 1個 ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し シルバーアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

84. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0619B 1個 ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ブラックアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

85. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0619BU 1個 ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ブルーアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

86. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色 適合車種 主な適合車種
HB0619R 1個 ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 レッドアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

87. ボルトレスホルダーH20 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH20 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 色
HB0619V 1セット ノーマルと同じ高さ ジュラルミン削り出し_色落防止UVコート仕上 バイオレットアルマイト

88. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620A 1個 シルバーアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

89. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620B 1個 ブラックアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

90. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620BU 1個 ブルーアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

91. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。ボルトが見えないすっきりタイプ。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 適合車種 仕様 主な適合車種
HB0620R 1個 レッドアルマイト ゼファー400/χ/750/1100_バリオス/Ⅱ.GSX250FX ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し、色落防止UVコート仕上 ゼファー400/χ・ゼファー750/1100/RS・バリオス/2・GSX250FX

92. ボルトレスホルダーH30 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ボルトレスホルダーH30 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 色 仕様
HB0620V 1セット バイオレットアルマイト ノーマル比10mmUP ジュラルミン削り出し_色落防止UVコート仕上

93. フォークスタビライザー プロト

販売価格(税別)    
プロト フォークスタビライザー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 材質 色 適合車種
PSB264 1個 アルミ シルバー XJR1300/SP(98-06)(備考【フォークガードの取り外しが必要】)、XJR1200/R(94-96)、ZEPHYR1100/RS(92-01)

戻る ページ 1 2 3 次へ