カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式 キャリパー関連

BR125H FI ■STD・KRT Edition・Special Edition

カワサキ Z125 PRO [125cc] 2016-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-BR125H 原動機型式 AX125AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BR125H - A02621 ~ 排気量 124
タイヤ
100/90 - 12 49J TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー FTH4L-BS 全長 1,700
スプロケット
14 30 二次減速比 2.142
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 102
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
216±3
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.800 L
フィルタ
交換時
0.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2025 BR125H ~ STD ABS無
2020/10月
グラフィック&カラー変更
・パールナイトシェードティール
・メタリックフラットスパークブラック
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ 2016/9月 KRT Edition ABS無
フューエルタンク下部にスーパーバイク世界選手権チャンピオンデカール、FフェンダーにKawasaki Racing Teamデカール採用。
ピンストライプホイール採用。
グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン×エボニー
2016 ~ 2016 BR125H A02621 ~ STD ABS無
2016/4月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。9.7ps/8,000rpm。横置シリンダー系エンジンベース。
Z文字モチーフのLEDテールライト、アンダーエンジンマフラー採用。
インナーチューブ径φ30mm倒立Fフォーク、プリロードアジャスター付オフセットレイダウンシングルRショック装備。
カラー設定
・キャンディライムグリーンType3
・メタリックグラファイトグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ STD ABS無
2017/1月
グラフィック&カラー変更
・メタリックカレッジグレー
2017 ~ 2017 BR125H A12331 ~ Special Edition ABS無
2017/1月
カラー&グラフィックの変更。
フロントフォークアウターチューブにゴールドアルマイト加工、ホイールにゴールド塗装採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー×メタリックスパークブラック
2018 ~ 2018 BR125H A16470 ~ STD ABS無
2018/4月
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック×パールミスティックグレー
・キャンディパーシモンレッド×メタリックカーボングレー
2019 ~ 2019 BR125H A16471 ~ STD ABS無
2019/1月
グラフィック&カラー変更
・キャンディライムグリーン
・エボニー
2020 ~ 2020 BR125H A17061 ~ STD ABS無
2020/2月
グラフィック&カラー変更
・メタリックマットミステリアスグレー
・パールブリザードホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:13日
Gクラフト Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ84mm。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
33193 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

2. Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト Gクラフト

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
出荷目安:53日
Gクラフト Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ40mm。右側キャスティングキャリパー専用。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上 RoHS指令(10物質対応)
36010 1個 A2017材 シルバーアルマイト 対応

3. Z125用 フロントキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別) 7,498 税込8,248
出荷目安:13日
Gクラフト Z125用 フロントキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブレンボキャリパーでブレーキング性能アップ!。カニブレンボキャリパーを装着することが可能です。ノーマルブレーキホース使用可能。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 付属品 仕様 対応 RoHS指令(10物質対応)
36019 1個 ステンレステーパーボルト キャリパー取付ピッチ84mm ブレンボ バンジョーボルトピッチ 1.00(ブレーキパッドの一部(赤ライン部)を削る必要があります) 対応

4. Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ Gクラフト

販売価格(税別)    
Gクラフト Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレステーパーボルト付属。キャリパー取付けピッチ84mm。ノーマルブレーキホース使用可能。ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 材質 仕上
33194 1個 A2017材 ブラックアルマイト

戻る ページ 1 次へ