カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2023-25年式 キャリパー関連

ZXT02K 国内モデル ABS ■(STD)ZX1002KPFAN ・(40th)KRFBN  平成32年(令和2年)排出ガス規制対応

カワサキ Ninja 1000SX [1000cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZXT02K 原動機型式 ZXT02KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT02K - 031001 ~ 排気量 1,043
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.733
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,190
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 236
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 ZXT02K ~ 40th Anniversary Edition
2023/12月
GPZを象徴するレッドとカワサキ独自エボニーのレジェンダリーツートーンカラー。
フューエルタンク上部にチャンピオンステッカーデザインのNinja40周年記念マーク。
「Kawasaki」ロゴマーク。シルバーのホイールリムテープなど。
カラー設定
・ファイアクラッカーレッド×エボニー
2024 ~ 2025 ZXT02K ~ STD
2023/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックマットグラフェンスチールグレー
・メタリックマットグラファイトグレー×メタリックディアブロブラック
・メタリックディアブロブラック×メタリックファントムシルバー
2023 ~ 2023 ZXT02K 031001 ~ STD ツアラー志向
2022/7月
水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。
型式変更(2BL→8BL)。平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
価格変更。
カラー変更
・メタリックマットソブリンレッド×メタリックディアブロブラック(新色)
・エメラルドブレイズドグリーン×メタリックディアブロブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) オフセットカラー 12.5mm BLK & クロモリキャップボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
29000193B 1個 キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm ブラック Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22

2. オフセットカラー 12.5mm SIL & クロモリキャップボルト GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥9,498 税込¥10,448
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) オフセットカラー 12.5mm SIL & クロモリキャップボルト 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 色 主な適合車種
29000193S 1個 キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm シルバー Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22

戻る ページ 1 次へ