カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式 キャリパー関連

ZR250B ■モデル名:ZR250-B4/5/6/7/8/9/6F/7F

カワサキ バリオス2 [250cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-ZR250B 原動機型式 ZX250CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR250B - 014001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
14 48 二次減速比 3.430
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯98
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク 760 メーター 775 スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 430 備考 スロットル:800/760 ブレーキ前:ダイレクト(R)750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
395±2.5
レベル
(mm)
113
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.100 L
フィルタ
交換時
2.550 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2002 ZR250B 014001 ~ 025000
2003 ~ 2003 ZR250B 025001 ~ 028000 カラー変更
2004 ~ 2004 ZR250B 028001 ~ カラー変更
2005 ~ 2005 ZR250B 031001 ~ カラー変更
2006 ~ 2006 ZR250B 035001 ~ 038000 マルチリフレクターヘッドランプ採用。
2007 ~ 2007 ZR250B 038001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 8,298 税込9,128
3営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO40mm&Φ300→Φ320) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】brembo、AP Lockheed、NISSINに代表される取り付けピッチ40mmのキャリパーを大型ローターに組み合わせる為のサポート。※brembo40mmキャスティングキャリパーを基準に制作しています。6POTキャリパー用ではありません。材質はアルミ削り出しにアルマイト処理を施し、高強度・高耐久性を確保しました。。 フロントキャリパーサポートの特徴。イタリア製キャリパーbremboを装着するためのブラケット。 制動力・コントロール性UPに必ず必要なパーツです。・軽量化 強度を保ちながら軽量に仕上げるために、表面に肉抜き加工を施し、優れたデザイン。・高強度 アルミ2017材を削り出し、アルマイト処理を施した高強度&高耐久性の設計。・キャリパー生産ロットの誤差を考慮した0.5mmのシムと、キャリパーマウント用のステンレスボルト付属

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470038R 1個 BALIUS 91-96/BALIUS2 97-03/ZZR250 -03

2. キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター径) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] キャリパーサポート[SIL](BREMBO65mm4PAD&STDローター径) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 主な適合車種
1470039R 1個 BALIUS/2/ZZR250 -03

戻る ページ 1 次へ