カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2008-09年式 その他電装系パーツ TAKEGAWA(武川)製

ZXT00E マレーシア仕様

カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT00E 原動機型式 ZXT00DE 直列4気筒 水冷
フレームNo ZXT00E - 000001 ~ 排気量 998
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS(横置) 全長 2,045
スプロケット
前 17 後 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,115
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R
量
(cc)
575±4
レベル
(mm)
107±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 ZXT00E 000001 ~ 021000 モデルチェンジ
センターアップマフラー廃止、Fミラーステーにウィンカー、DLCコーティングのフロント、フルアジャスタブルのRサス、など。
カラー設定
・パールワイルドファイヤーオレンジ
・メタリックディアボロブラック
・ライムグリーン
2009 ~ 2009 ZXT00E 021001 ~ カラー追加
・エボニー
2009 ~ 2009 ZXT00E 021001 ~ カラー追加
・メタリックディアボロブラック×ライムグリーン
画像はUSモデル

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,798 税込¥3,078
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,998 税込¥3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ