カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式 その他電装系パーツ

EX650C 海外モデル(北米/欧州)■EX650C

カワサキ Ninja 650R(ER-6f) [650cc] 2011-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EX650C 原動機型式 ER650AE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX650C - ~ 排気量 649
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FTX12-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
CR9EIA-9 本数 2
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,200
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 204
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
469±4
レベル
(mm)
114±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.700 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 EX650C ~ フルフェアリング形状一新。
多機能デジタルメーター(6nとは印象異なる)採用。
水冷並列2気筒エンジン(インジェクション設定変更)、触媒を内蔵ショートマフラーなどは両車共通。
2010までの逆車から、国内正規取扱いとなり、Ninja650Rへ車名変更。
カラー変更
・キャンディバーントオレンジ×フラットスーパーブラック
・メタリックスパークブラック×フラットスーパーブラック
翌年モデルチェンジで、車名からRが外されNinja650へ。

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090010WR 1個 CB1300SF/SB(03-05)・CBR1000RR((04-05)・VTR1000 SP-2(03-)・ホーネット900(01-/SC48)・CBR954RR(02-03)・CB750(92-/RC42)・CBR600RR(03-06)・CBR600F4i(00-01)・XJR1200(94-97)・V-MAX1700(09-)・V-MAX1200(98-06/逆輸入車はインジケータースタビライザー、リレー取出しハーネスが必要です)・FJR1300・YZF-R1(98-09)・YZF-R6(99-10)・YZF1000R・FZS1000・FZ1-S/N・TDM850(98-99)・TRX850(95-99)・FZX750(98-)・T-MAX・SR500(92-)・SR400(93-)・SRX400(96-)・FZ400(97-)・XJR400/R(93-07)・WR250R/X(07-)・セロー250・トリッカー・TW200/225E・ZZR1400(-10)・ZZR1200・ZZR400(95-06)・ZRX1200/DAEG・ZRX1100・ZZR1100・ZZR250(90-07)・GPZ1100・ゼファー1100/RS(95-06)・750/RS(95-06)・ゼファー400χ(96-08)・ZX-10R(04-09)・ZX-9R(93-03)・ZX-7R・ZX-6R(00-10)・ZRX400/2(98-)・Z1000(03-09)・Z750(04-10)・ZR-7/A・W650/400・ER-6n/f(09-10)・250TR・エストレヤ・バリオス(91-96)・バリオス2(97-07)・KLX250(98-10)・KLE250・Dトラッカー・スーパーシェルパ 12V専用 2線式 LED対応

2. ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
9営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(2極タイプ) 1個
レビュー: 4.25(4)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0083 1個

3. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
3営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090012-WR 1個 XJR1300(98-)・CBR600RR(EU/11)・VTR250(09-12)・ZX-12R・Ninja1000(10-)・Ninja650R(10-11)・Ninja400R(10-11)・ER-6n/f(09-11)

以下のSUZUKI車はウインカーリレー取出し3Pカプラーの併用が必要です。
GSX1400・GSX1300Rハヤブサ・B-KING・バンディット1200・イナズマ1200/400・GSF1200/S・GSX1100Sカタナ・GSX-R1100/1000・SV1000/650/400・TL1000S(97-99)・GSX-R750(95/99-05)・GSF750・GSX-R600/400・GSX400インパルス/TypeS・バンディット400/V・GSR400・グラディウス400・グース350/250・・GSX250Sカタナ・RGV250ガンマ・ボルティー・ST250・グラストラッカー・バンバン200・DR-Z400S
12V専用 2線式+アース LED対応

4. ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) ワイドレンジフラッシャーリレー(3極・作動音有タイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
05-08-0433 1個

戻る ページ 1 次へ