カワサキ ZZR250 [250cc] 2002-07年式 その他電装系パーツ

EX250H ■モデル名:EX250-H13/15/16/6F/7F

カワサキ ZZR250 [250cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-EX250H 原動機型式 EX250EE 並列2気筒 水冷
フレームNo EX250H - 085001 ~ 排気量 248
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/70 - 17 66S TL
バッテリー YTX7L-BS/FTX7L-BS(縦置) 全長 2,050
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,125
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク 785 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:820/765 ブレーキ前:ダイレクト(R)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
350±4
レベル
(mm)
135±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 EX250H 085001 ~ 後期(タイ生産)
2002/2月
1999年に規制強化でカタログ落ちし、復活したモデル。
ミラーが同色から黒に、タンクロゴがシールから凹凸のあるメッキ立体物、末期モデルのみ黒ホイール。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ギャラクシーシルバー
2004 ~ 2004 EX250H A00003 ~ A01103 2004/2月
カラー変更
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックコメットブラック
2005 ~ 2005 EX250H A01104 ~ 2005/1月
カラー変更
・キャンディサンダーブルー
・メタリックコメットブラック(継続)
2006 ~ 2006 EX250H A17453 ~ A18401 2006/2月
カラー設定(全て継続)
2007 ~ 2007 EX250H A18402 ~ 2006/12月
カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・メタリックコメットブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
0営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090010WR 1個 CB1300SF/SB(03-05)・CBR1000RR((04-05)・VTR1000 SP-2(03-)・ホーネット900(01-/SC48)・CBR954RR(02-03)・CB750(92-/RC42)・CBR600RR(03-06)・CBR600F4i(00-01)・XJR1200(94-97)・V-MAX1700(09-)・V-MAX1200(98-06/逆輸入車はインジケータースタビライザー、リレー取出しハーネスが必要です)・FJR1300・YZF-R1(98-09)・YZF-R6(99-10)・YZF1000R・FZS1000・FZ1-S/N・TDM850(98-99)・TRX850(95-99)・FZX750(98-)・T-MAX・SR500(92-)・SR400(93-)・SRX400(96-)・FZ400(97-)・XJR400/R(93-07)・WR250R/X(07-)・セロー250・トリッカー・TW200/225E・ZZR1400(-10)・ZZR1200・ZZR400(95-06)・ZRX1200/DAEG・ZRX1100・ZZR1100・ZZR250(90-07)・GPZ1100・ゼファー1100/RS(95-06)・750/RS(95-06)・ゼファー400χ(96-08)・ZX-10R(04-09)・ZX-9R(93-03)・ZX-7R・ZX-6R(00-10)・ZRX400/2(98-)・Z1000(03-09)・Z750(04-10)・ZR-7/A・W650/400・ER-6n/f(09-10)・250TR・エストレヤ・バリオス(91-96)・バリオス2(97-07)・KLX250(98-10)・KLE250・Dトラッカー・スーパーシェルパ 12V専用 2線式 LED対応

戻る ページ 1 次へ