カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式 その他エンジン関連パーツ ヨシムラ製

ZRT10A ■(STD)ZR1100A1/2/3/4/5

カワサキ ゼファー1100 [1100cc] 1992-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZRT10A 原動機型式 ZRT10AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZRT10A - 000001 ~ 排気量 1,062
タイヤ
120/70 - 18 59V TL 160/70 - 17 73V TL
バッテリー FTH16-BS(縦置) 全長 2,165
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CR9E 本数 8
全幅 780
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 263
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95+♯100
ケーブル長
クラッチ 1,210 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 390 備考 スロットル:830/885 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
556±4
レベル
(mm)
119±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.800 L
フィルタ
交換時
4.100 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 ZRT10A 000001 ~ 025000 1992/3月
大型ツアラーボエジャー2の水冷エンジンを空冷化。
国内市販車初DIALS(デジタルイグニッションオートマチックロードセンサー)採用。
ツインプラグ(シリンダーあたりスパークプラグ2本)。
カラー設定
・ルミナスビンテージレッド
・パールグリーニッシュブラック
1993 ~ 1993 ZRT10A 025001 ~ 040000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ(新色)
・ルミナスビンテージレッド(継続)
1994 ~ 1996 ZRT10A 040001 ~ 047000 1993/2月
カラー変更
・パールパープリッシュブラックマイカ
・ルミナスビンテージレッド
1997 ~ 1998 ZRT10A 047001 ~ 056000 1997/2月
カラー変更
・ギャラクシーシルバー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)
1999 ~ 2001 ZRT10A 056001 ~ 1999/2月
スイッチ類の表示小変更。
タイガー風ラインニューグラフィック追加。
カラー変更
・ルミナスポラリスブルー×エボニー(新色)
・パールパープリッシュブラックマイカ(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ZEPHYR1100/RS ST-1MカムシャフSET ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ ZEPHYR1100/RS ST-1MカムシャフSET 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自のカムプロファイル設定。ヨシムラのカムシャフトは、独自のノウハウによるカムプロファイルの設計を行っています。プロファイルの設計は、まずスタンダードのエンジンの諸元を知ることから始まります。使用するエンジン回転数および特性を想定し、それを基にヨシムラカムシャフトのプロファイルの特性を決定します。次に決定したプロファイル特性を数値に表現します。形から数値へ・・ヨシムラの長年のノウハウが独自のプロファイルを導き出すのです。こうして出来上がったプロファイルを持ったカムシャフトを試作してエンジンに組み込み、実際に思った通りの特性が出ているかをチェックします。もし想定した特性が出ていなければ、また最初から設計のやり直し。この一連の作業のくり返しの末に、ヨシムラ独自のカムプロファイルが導き出されるのです。一貫した生産管理。ヨシムラの削り出しカムシャフトはカムシャフト素材のセンタリングを含めた一貫した生産の管理を行っています。プロファイルを再現するカムシャフト素材にも気を配り、社内で一から削り出しています。製品の部分的に熱を加える事はカムシャフトそのものの歪み・変形および強度を損なうものと考えカム山の肉盛整形(高温で溶着させる)などは行いません。そしてカムシャフトをエンジンに適した硬度にする為、様々な方法の中から最適な熱処理を選択し、施します。独自のカムプロファイル設計+生産の一貫した管理。これこそがヨシムラのカムシャフトへのこだわりなのです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
211-211-2100 1個 ゼファー1100(A1-A10)/RS(B1-B5)

戻る ページ 1 次へ