カワサキ カジュアルスポーツ250(250CS) [250cc] 1985-89年式 マフラー NTB製

BR250A (CS250) ■モデル名:BR250A1

カワサキ カジュアルスポーツ250(250CS) [250cc] 1985-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BR250A 原動機型式 KL250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo BR250A - 000001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 16 48S TL 後 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB9L-B(縦置) 全長 1,970
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
DP9EA-9 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,025
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 136
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1989 BR250A 000001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
3営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK410-495-23 1個 11060-1126 KLR250

戻る ページ 1 次へ