カワサキ KDX125SR [125cc] 1990-00年式 マフラー KITACO製

DX125A ■モデル名:KDXA1/2/3/4/5/8

カワサキ KDX125SR [125cc] 1990-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
DX125A 原動機型式 DX125AE 2st単気筒 水冷
フレームNo DX125A - 000001 ~ 排気量 124
タイヤ
前 70/100 - 21 44P WT 後 4.10 - 18 4PR WT
バッテリー FB3L-A(縦置) 全長 2,115
スプロケット
前 15 後 52 二次減速比 3.470
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 855
チェーン
サイズ 428 リンク数 備考 A1(90年)130リンク、A2- 132リンク
全高 1,190
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 117
メインジェット
形状 ケイヒン6角大(N) 番数 ♯120
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
477 470  
レベル
(mm)
82 88
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 DX125A 000001 ~ 006000
1991 ~ 1992 DX125A 006001 ~ 021000 フロントディスクカバー付き リアキャリア強化
1993 ~ 2000 DX125A 021001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) ¥549 税込¥604
3営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.00(2)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000006 1セット(2個) カワサキ XK-06 KDX125SR等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) ¥299 税込¥329
5営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14006 1個 カワサキ車用 K-06

戻る ページ 1 次へ