カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式 マフラー アールズギア製

ZXT40B マレーシア(欧州/北米)■STD ABS

カワサキ ZZR1400 [1400cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT40B 原動機型式 ZXT40AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT40B - 000001 ~ 排気量 1,352
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FTZ14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
563±4
レベル
(mm)
88±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.70 L
フィルタ
交換時
4.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 ZXT40B 000001 ~ 002000 STD ABS(欧州、マレーシア仕様のみ)
マレーシア仕様 ZZR1200のフルモデルチェンジ
ABSは。
グラブバー無し、脱着可能なシートカウルとサイドリフレクター装備。
マレーシア仕様はイモビライザー、センタースタンド装備。
カラー設定
・パールメテオグレー

他、欧州・北米(北米はNinja ZX名が復活)。
欧州、北米は三角のカバー付き。
2007 ~ 2007 ZXT40B 002001 ~ カラー変更
・メタリックオセアニアブルー
・メタリックディアブロブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

13件中 1件~13件

並び替え:

1. ワイバン ~07 ZZR1400 Single アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-01DB 1個 DB ZZR1400(-07)

2. ワイバン ~07 ZZR1400 Single アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-01CF 1個 カーボン ZZR1400(-07)

3. ワイバン ~07 ZZR1400 Single アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-01TI 1個 チタン ZZR1400(-07)

4. ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-03DB 1個 DB ZZR1400(-07)

5. ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-03OD 1個 オーバルDB ZZR1400(-07)

6. ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 189,800 税込208,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-03OT 1個 オーバルチタン ZZR1400(-07)

7. ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-03CF 1個 カーボン ZZR1400(-07)

8. ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On アールズギア

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Slip-On 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-03TI 1個 チタン ZZR1400(-07)

9. ワイバン ~07 ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-02DB 1個 DB ZZR1400(-07)

10. ワイバン ~07 ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 289,800 税込318,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-02OD 1個 オーバルDB ZZR1400(-07)

11. ワイバン ~07 ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 279,800 税込307,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-02OT 1個 オーバルチタン ZZR1400(-07)

12. ワイバン ~07 ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 279,800 税込307,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-02CF 1個 カーボン ZZR1400(-07)

13. ワイバン ~07 ZZR1400 Twin アールズギア

販売価格(税別) 279,800 税込307,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバン ~07 ZZR1400 Twin 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WK09-02TI 1個 チタン ZZR1400(-07)

戻る ページ 1 次へ