カワサキ Z2 [750cc] 1978-78年式 マフラー ヨシムラ製

78モデル(Z750 Four)前輪W-DISC ■モデル名:Z750-D1

カワサキ Z2 [750cc] 1978-78年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
KZ750D 原動機型式 Z2E 並列4気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 746
タイヤ
前 3.25 - 19 54H WT 後 4.00 - 18 64H WT
バッテリー YB10L-A2(縦置) 全長 2,200
スプロケット
前 後 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,170
ブレーキ
前 Wディスク 後 ドラム 備考
重量 230
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:990/1000 ブレーキ前:ジョイント迄400
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.500 L
フィルタ
交換時
3.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1978 ~ 1978 ~ 型式変更(Z2→KZ750D)。
後輪ディスクブレーキ。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Z1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げ ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1/Z2ストレートサイクロン(B)機械曲げ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラの伝統、スチール管に艶消し塗装のストレートサイクロン。性能は「手曲ストレートチタンサイクロン」と同等です。 耐熱黒塗装仕上げのマフラーの為、使用状況により熱による退色や飛び石、腐食による塗装剥がれが発生する場合があります。定期的に点検を行い、著しい腐食や塗装剥がれが生じた場合は再塗装することをお勧めいたします。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-291-4640 1個 Z1/2/750D

2. Z1/Z2手曲げチタンストレートサイクロン(T) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1/Z2手曲げチタンストレートサイクロン(T) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】いまだ熱さめやらぬ名車たちのために、現代によみがえる初代集合管です。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-291-8680 1個 Z1/2

3. Z1/Z2手曲げチタンサイクロン(T) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z1/Z2手曲げチタンサイクロン(T) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】曲げ工程、溶接工程、組立工程と1本1本丁寧な手作業によって作られる手曲チタンサイクロン。チタンの軽量と手曲エキゾーストパイプのスムーズな曲線が高級感はもちろん、機能美をもかもし出し、このマフラーを逸品として位置付けています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-291-8800 1個 Z1F/2F/Z750D

戻る ページ 1 次へ