カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式 マフラー

ZXT10C 逆輸入車 ■モデル名:ZX1100C1/2/3

カワサキ ZZR1100 [1100cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT10C 原動機型式 ZXT10CE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT10C - 000001 ~ 排気量 1,052
タイヤ
120/70 ZR 17 58V TL 170/60 ZR 17 72V TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,165
スプロケット
17 45 二次減速比 2.647
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,210
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 228
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,200 チョーク 720 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 580 備考 スロットル:760/820 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
133±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1991 ZXT10C ~ ドライブチェーン、キャブレター内パーツ交換など、小改良。
カラー変更
・エボニー×パールコスミックグレー
・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイベンティッド
1992 ~ 1992 ZXT10C ~ ミッション2速ギア強化型、Rブレーキホース取回し変更、など。
カラー変更
・エボニー(ソリッド/フレーム、スイングアーム黒塗り)
・エボニー×ファイアークラッカーレッソ(ホイール赤)
・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー
1990 ~ 1990 ZXT10C 000001 ~ 輸入車(輸出専用車で日本国内では正規販売されていない。北米仕様のみNinjaZX-11)。
ZX-10の後継。水冷4気筒DOHC16バルブ1、最高出力147ps/108kW/10500rpmフルパワー仕様。
カラー設定
・エボニー×メタリックソニックブルー
・ルミナスルージュVIF×メタリックキャニオンシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(4個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000003 1セット(4個) カワサキ XK-03 ZX-12R/ZRX1100等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 329 税込362
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14003 1個 カワサキ車用 K-03

3. ZZR1100 SUS4-2-1 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 188,800 税込207,680
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR1100 SUS4-2-1 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41100-21STB 1個 チタン120×500 6.5 SUS4-2-1 ZZR1100

4. ZZR1100 SUS4-2-1 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 186,800 税込205,480
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR1100 SUS4-2-1 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41100-21SCB 1個 カーボン122×500 6.5 SUS4-2-1 ZZR1100

5. ZZR1100 SUS4-2-1-2 カーボン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 208,800 税込229,680
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR1100 SUS4-2-1-2 カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41100-52SCB 1個 カーボン122×500 9.5 SUS4-2-1-2 ZZR1100

6. ZZR1100 SUS4-2-1-2 チタン ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 212,800 税込234,080
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング ZZR1100 SUS4-2-1-2 チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
41100-52STB 1個 チタン120×500 9.5 SUS4-2-1-2 ZZR1100

7. New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(C) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K29-00 1個 ZZ-R1100/ZX-11(C)

8. New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(C) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K29-50 1個 ZZ-R1100/ZX-11(C)

9. New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (C) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (C) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K29-BL 1個 ZZ-R1100/ZX-11(C)

10. New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(D) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ca ZZ-R1100/ZX-11(D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K37-00 1個 ZZ-R1100/ZX-11(D)

11. New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(D) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/Ti ZZ-R1100/ZX-11(D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K37-50 1個 ZZ-R1100/ZX-11(D)

12. New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (D) BEET

販売価格(税別)    
BEET New N-R T2 Ti/BL ZZ-R1100 (D) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
0260-K37-BL 1個 ZZ-R1100/ZX-11(D)

戻る ページ 1 次へ