カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式 マフラー

ZR900C 火の玉 上級モデル(ブレンボ製Fブレーキ、オーリンズ製リアショック)

カワサキ Z900RS SE [900cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 057001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ RSハイグレードモデル
2022/1月(←2021/11月より延期)
Blembo社製Fブレーキパッケージ(ディスク、キャリパー、パッド)、Ohlinse製(S46)ハイグレードRショック装備。(ゴールドのアウターチューブとフロントサスペンションセッティング)
小径のNissin製ラジアルポンプ式マスターシリンダー、ステンレスメッシュブレーキホース。
イエローボールをベースとした専用カラー、グラフィック採用。(ブラックとイエローのフューエルタンク、ゴールドカラーホイール)
カラー設定
・メタリックディアブロブラック(イエローボール)

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 5.00(2)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-4000009 1セット(2個) カワサキ XK-09 ZX-10R/ZRX400等

2. パワーボックス フル ショート(チタンブルー) SP忠男

販売価格(税別) 259,800 税込285,780
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス フル ショート(チタンブルー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
Z9R-PB-13 1個 カワサキ KAWASAKIZ900RS/CAFE(パワーボックス フル)4in1 チタンブルー2BL-ZR900C

3. Z900RS GP-P チタンカーボン OVER RACING

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
OVER RACING Z900RS GP-P チタンカーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
25-71-01 1個 JMCA

4. Z900RS GP-P フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
OVER RACING Z900RS GP-P フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
25-71-02 1個 JMCA

5. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
3営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-14009 1個 カワサキ車用 K-09

6. R-EVO2 スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO2 スリップオン ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 備考 車種
G429-54-P1J 1個 カワサキ JMCA認定/政府認証品 R-EVO2=スラッシュテール Z900 2BL-ZR900C

7. R-EVO2 スリップオン カーボンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 74,980 税込82,478
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO2 スリップオン カーボンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 備考 車種
G429-54-P2J 1個 カワサキ JMCA認定/政府認証品 R-EVO2=スラッシュテール Z900 2BL-ZR900C

8. パワーボックス フル ショート(ステン/ブラック) SP忠男

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス フル ショート(ステン/ブラック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
Z9R-PB-11 1個 カワサキ 適合車種

9. パワーボックス フル ショート(ステン/ポリッシュ) SP忠男

販売価格(税別) 179,800 税込197,780
5営業日後以内
SP忠男 パワーボックス フル ショート(ステン/ポリッシュ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
Z9R-PB-12 1個 カワサキ KAWASAKIZ900RS/CAFE(パワーボックス フル)4in1 SUSポリッシュ2BL-ZR900C

10. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-4000006 1個 カワサキ JPK-6 Φ62.0×Φ51.0×30.5 11060-1971

11. Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、。エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-269-5450 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2.2 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81

12. Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、。エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-269-5480 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81

13. Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ Z900RS/CAFE Slip-On サイクロン BREVIS 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝統的なデザインの丸型サイレンサーをZ900RSのスタイルに合わせて長さ300mmというコンパクトなサイズで新設計しました。LEPTOSシリーズのV字型のスプリングフックや、3ピースのパイプを合わせることにより造形されたエンドピース、。エンド部分のレーザーマーキングなど、ディテールにもこだわりを盛り込みシンプルながらも高い質感を実現しました。サイレンサーは、アルミ製ステーを使用することで、スタイリッシュな装着を可能にし、サイレンサーレイアウトにもこだわりました。重量約13%(2.2kg→1.9kg:カーボンカバー)の軽量化を実現。高い質感を維持しつつ、軽量化も実現。厳しい規制をクリアしつつも、中~高回転域にかけてパワーを上乗せし、駆る楽しさを増幅させます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-269-5480B 1本 カワサキ(KAWASAKI) 2 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:92(4250rpm)、加速走行騒音:81

14. オプション ヘッダーパイプ (ステン) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) オプション ヘッダーパイプ (ステン) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スリップオンマフラー用にオプション設定される、リンクパイプとヘッダーパイプ。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 適合品番 主な適合車種
E-K9R3 1個 ステンレス S-K9SO5-HBAVTBL Z900RS/CAFE 18-23

15. [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [E4仕様]スリップオンマフラー(S/O) チタン BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-K9SO5-HBAVTBL 1個 (サイレンサー)チタン、(EXパイプ)ステンレス ブラック Z900RS/CAFE 18-23

16. (JMCA仕様)スリップオンマフラー (S/O) チタンBLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) (JMCA仕様)スリップオンマフラー (S/O) チタンBLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全国二輪車用品適合会(JMCA)にて排出ガス規制(一酸化炭素・炭化水素・窒素酸化物濃度)と音量規制(近接排気騒音・加速走行騒音)の測定を行い、政府より認可を受けたマフラーです。サイレンサーには認証の証となるJMCAプレートがついており、一般公道でも安心してご使用いただけます。 サーキット直系のパフォーマンスとクオリティをストリートでも味わうことのできる唯一のラインナップです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 材質 主な適合車種
S-K9SO5-HBAVTBLJPA 1個 チタン Z900RS/CAFE/SE 18-23(2BL-ZR900C・8BL-ZR900K/Z900BE)

戻る ページ 1 次へ