カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製
EX250H ■モデル名:EX250-H1/2/3
カワサキ ZZR250 [250cc] 1990-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1990 ~ 1990 | EX250H 000001 ~ 008800 | 前期 1990/3月 アルミフレーム カラー設定 ・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ ・メタリックオパールシルバー×メタリックソニックブルー ・エボニー×パールコスミックグレー |
| 1991 ~ 1991 | EX250H 008801 ~ 025000 | カラー変更 ・エボニー×メタリックソニックブルー ・メタリックバイオレットロイヤル×メタリックイーブンタイド ・キャンディカーディナルレッド×ルミナスローズオペラ(継続) |
| 1992 ~ 1992 | EX250H 025001 ~ 033000 | カラー設定(全て継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P070 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 70 | フォルツァX 2004-2007年式:リア |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P070S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 70 | フォルツァX 2004-2007年式:リア |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ70cm フル・ステンレス製
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| HB7P070SB | 1セット | ブラック |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6717 | 1個 | 175mmロング アウター長さ1135mm | ブラック | ZZR250 | ZZR250 |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6813 | 1個 | 100mmロング アウター長さ1060mm | ブラック | ZZR250 | ZZR250 |
戻る ページ 1 次へ