カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル DAYTONA(デイトナ)製

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ZR400C ~ FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン
2003 ~ 2003 ZR400C 337001 ~ 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2004 ~ 2004 ZR400C 340001 ~ タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZR400C 342001 ~ カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・メタリックダークグリーン
2008 ~ 2008 ZR400C 349001 ~ カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイスペックライン A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイスペックライン A 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 全長(mm) タイプ 主な適合車種
60573 1個 750 A<21°/ストレート(ヒネリなし)> Ninja ZX-12R 2000-2001年式:フロントブレーキホース右側に使用

2. ハイスペックライン A DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) ¥3,798 税込¥4,178
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイスペックライン A 1個
レビュー: 3.50(2)

【特長】高品質ステンレスメッシュホース!サーキットの走行にも十分体得る高性能!。「DOT」マークがその証!レースやストリートでも安全に扱える自信作です。「ブレーキホースを変えてみたいけど、高品質でリーズナブルな物がいいなぁ」という方にぴったりです。いいホースを手にしてライダーの走行疲労度を軽減させ快適なツーリング等をお楽しみください。バンジョー材質: スチール。バンジョー厚み: 8mm(GOODRIDGE製バンジョーボルトをご使用ください)。ホースフィッティング部分はカシメ採用することによりシール性、ホース性能を保証。ブレーキフルード漏れがありません。安全第一の設計です。日本製。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 全長(mm) タイプ 主な適合車種
60574 1個 800 A<21°/ストレート(ヒネリなし)> SR400 2001-2008年式:フロントブレーキに適合

戻る ページ 1 次へ