カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製

ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA

カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400C 原動機型式 ZX400AE 直列4気筒 空冷
フレームNo ZR400C - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 150/70 ZR 17 69W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 16 後 42 二次減速比 2.625
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯100+♯102
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク 840 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 460 備考 スロットル:850/795 ブレーキ前:ジョイント迄350・ダイレクト(R/L)800
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
479±4
レベル
(mm)
125±4
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.700 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 ZR400C ~ FinalEdition(特別塗装)
シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。
カラー変更
・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン
2003 ~ 2003 ZR400C 337001 ~ 340000 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。
異型4potFブレーキキャリパなど。
カラー変更
・パールミスティックブラック
・ルミナスウインザーグリーン
2004 ~ 2004 ZR400C 340001 ~ タンクエンブレム変更。
カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・メタリックスパークブラック
2005 ~ 2005 ZR400C 342001 ~ カラー変更
・メタリックマジェスティックレッド
・エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・パールソーラーイエロー×エボニー
2006 ~ 2006 ZR400C 344001 ~ 347000 カラー変更
・メタリックオーシャンブルー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・キャンディファイアレッド×エボニー
2007 ~ 2007 ZR400C 347001 ~ カラー変更
・メタリックダークグリーン
2008 ~ 2008 ZR400C 349001 ~ カラー変更
・メタリックミッドナイトサファイアブルー
・エボニー×キャンディプラズマブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB001C00 1本 カワサキ クラッチワイヤー ブラックアウター ゼファー400/χ

2. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C05 1本

3. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C10 1本

4. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C20 1本

5. クラッチワイヤー JB001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,898 税込¥3,188
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB001C30 1本

6. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,898 税込¥4,288
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM001C00 1本 カワサキ メッシュアウター ゼファー400/χ ゼファー750/RS 1045

7. クラッチワイヤー JM001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM001C10 1本

8. クラッチワイヤー JM001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM001C20 1本

9. クラッチワイヤー JM001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,998 税込¥4,398
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM001C30 1本

10. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A00 1本

11. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A05 1本

12. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A10 1本

13. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A20 1本

14. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001A30 1本

15. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R00 1本

16. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R05 1本

17. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R10 1本

18. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R20 1本

19. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS001 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS001R30 1本

戻る ページ 1 次へ