カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ALCANhands製

ZR400E 丸目 ■ZR400F

カワサキ ZRX400-2 [400cc] 2001-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 337001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 110/70 R 17 54H TL 後 150/60 R 18 67H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,065
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
504±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 ZR400E 337001 ~ 340000 ZRX400ノンカウル仕様
2001/1月 マイナーチェンジ
排ガス規制対応。排出ガス浄化システムKLEEN(KCAとパイプ触媒)採用。
サイドカバーにKLEENロゴ。
カラー変更
・メタリックセレストシルバー(新色)
・メタリックノクターンブルー
2003 ~ 2003 ZR400E 340001 ~ 2002/12月 マイナーチェンジ
平成13年騒音規制対応、4速ギア比変更(1.380→.375)。
ソリッドカラにゴールドホイール採用。
カラー変更
・パールミスティックブラック(ソリッド)
・メタリックノクターンブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種別 種類 主な適合車種
JB005C00 1本 カワサキ クラッチワイヤー ブラックアウター ZRX400/Ⅱ

2. クラッチワイヤー JB005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB005C05 1本

3. クラッチワイヤー JB005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB005C10 1本

4. クラッチワイヤー JB005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB005C20 1本

5. クラッチワイヤー JB005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JB005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JB005C30 1本

6. クラッチワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,898 税込¥4,288
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM005C00 1本 カワサキ メッシュアウター ZRX400/Ⅱ 1125

7. クラッチワイヤー JM005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM005C10 1本

8. クラッチワイヤー JM005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM005C20 1本

9. クラッチワイヤー JM005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥3,500 税込¥3,850
5営業日後以内
ALCANhands クラッチワイヤー JM005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
JM005C30 1本

10. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005A00B 1本

11. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005A05B 1本

12. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005A10B 1本

13. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005A20B 1本

14. Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥15,980 税込¥17,578
5営業日後以内
ALCANhands Venus Line メッシュブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005A30B 1本

15. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005R00B 1本

16. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005R05B 1本

17. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005R10B 1本

18. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005R20B 1本

19. ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 ALCANhands

販売価格(税別) ¥7,698 税込¥8,468
5営業日後以内
ALCANhands ALCAN-handsオリジナル ラバーブレーキホースSET MS005 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
MS005R30B 1本

戻る ページ 1 次へ