カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式 その他ボディ・足廻りパーツ

ZR900K ■(STD)ZR900KPFBN/KRFNN/KRFBN/KSFBN ・(50th Anniv)ZR900CNACN ・(YellowBallEdition)ZR900KRACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-ZR900K 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900K - 012001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ 50th Anniversary(217kg)
2022/9月
カラー継続
・キャンディダイヤモンドブラウン(18A)
2023 ~ 2023 ZR900K 012001 ~ STD(215kg)
2022/9月
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブ。
型式変更(2BL-ZR900C → 8BL-ZR900K)。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
カワサキケアモデルの設定。
カラー継続
・キャンディトーンブルー(68R)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ STD(215kg)
2023/7月
グラフィック変更
カラー変更
・メタリックディアブロブラック(17K)
・メタリックディアブロブラック(17K)
2024 ~ 2024 ZR900K 025001 ~ Z900RS YellowBallEdition(216kg)
アクセサリー装着と専用色。
2023/7月
キャンディカラーのフューエルタンク、ヘリテージKAWASAKIロゴタンクマーク、Z1イメージサイドカバーマーク。
シボ入りシートレザー、クロームメッキ仕上げサイドグリップ、「DOHC」マーク(パルシングコイルカバー、ゼネレーターカバー)。
カラー設定
・キャンディグリーン(69M)
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/12月
カラー追加
・メタリックディアブロブラック(17K)×キャンディライムグリーン
2025 ~ 2025 ZR900K 040001 ~ STD
2024/9月
グラフィック変更。タンクのヘリテージKAWASAKIエンブレム。
タンク横エンブレム変更。
カラー変更
・キャンディトーンレッド(76C)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. フットコントロールKIT BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
出荷目安:8日
GALESPEED(ゲイルスピード) フットコントロールKIT BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
FCK7002B 1個 Z900RS 18-25/CAFE 18-25/SE 22-25

2. ビレットエンジンハンガーセット 71429 ギルドデザイン

販売価格(税別) 54,980 税込60,478
4営業日後以内
ギルドデザイン ビレットエンジンハンガーセット 71429 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:ギルドデザイン。メーカー品番:71429。アルミビレットのエンジンハンガーキット。ハンガーの材料にA7075(超々ジュラルミン)を採用。40mmの板材から切削を施した軽量、高剛性なエンジンハンガー。※ヘッド後部(L、R)シリンダー後部(L、R)の4点セット※ボルトは純正を使用してください。※サイドチューブ(71434、71435)同時装着可能※エンジンスライダー(71423)同時装着可能。販売備考:※ヘッド後部(L、R)シリンダー後部(L、R)の4点セット※ボルトは純正を使用してください。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
71429 1個

3. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-02 1セット RED

4. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-03 1セット SILVER

5. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-04 1セット GOLD

6. Z900RS    ヘッド エンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-06 1セット BLACK

7. Z900RS ヘッド エンジンハンガー CHAMPAGNE GOLD POSH Faith

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS ヘッド エンジンハンガー CHAMPAGNE GOLD 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132075-12 1セット

8. Z900RS フレームエンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS フレームエンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132175-03 1セット SILVER

9. Z900RS フレームエンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS フレームエンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132175-04 1セット GOLD

10. Z900RS フレームエンジンハンガー POSH Faith

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
4営業日後以内
POSH Faith Z900RS フレームエンジンハンガー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
132175-26 1セット ケプラコートBLACK

11. フットコントロールKIT SIL GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 67,980 税込74,778
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) フットコントロールKIT SIL 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 主な適合車種
FCK7002S 1個 Z900RS 18-25/CAFE 18-25/SE 22-25

12. カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ カーボンナンバープレートホルダーTYPE-A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量
599-021-0001 1個

戻る ページ 1 次へ