カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式 その他ブレーキパーツ NISSIN製
ZXT00J/K 東南アジア仕様 ■STD・STD ABS
カワサキ Ninja ZX-10R [1000cc] 2011-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00J/K ~ | STD ABS無し(198kg) フルモデルチェンジ 独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。 予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00J/K ~ | STD ABS無し カラー設定 ・ライムグリーン ・メタリックフラットプラチナグレー |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00J/K ~ | STD ABS無し オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。 カラー変更 ・ライムグリーンベース |
| 2014 ~ 2014 | ZXT00J/K ~ | STD ABS無し カラー変更 ・ライムグリーン |
| 2015 ~ 2015 | ZXT00J/K ~ | STD ABS無し カラー変更 ・フラットエボニー2 |
| 2011 ~ 2011 | ZXT00J/K ~ | STD ABS(201kg) フルモデルチェンジ 独自の独自三角配置、バックボーンフレームからツインスパーフレームへ変更。 BOSCH製世界最小ABS、予測型TCS、BPF(ビッグピストンフォーク)、オーリンズ製ステアリングダンパー、ホリゾンタルバックリンクRサス、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2012 ~ 2012 | ZXT00J/K ~ | STD ABS カラー設定 ・メタリックフラットプラチナグレー ・ライムグリーン |
| 2013 ~ 2013 | ZXT00J/K ~ | STD ABS オーリンズ共同開発のステアリングダンパー採用(電子制御ダンパー)。 カラー変更 ・パールフラットスターダストホワイト ・ライムグリーン |
| 2014 ~ 2014 | ZXT00J/K ~ | STD ABS カラー変更 ・ライムグリーン ・パールフラットクリスタルホワイト |
| 2015 ~ 2015 | ZXT00J/K ~ | STD ABS カラー変更 ・ライムグリーン ・メタリックカーボングレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79886 | 1個 | ブラック/シルバー | 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79887 | 1個 | ブラック/ブラック | 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79888 | 1個 | ゴールド/シルバー | 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
【特長】ノーマルのマスターシリンダーに対して油圧レシオを小さく、レバーレシオを大きく設定するため、本体を縦に配置してコンパクト化。ブレーキレバーを握った瞬間にわかるダイレクトなタッチと同時に、より優れたコントロール性を体感できる最高峰のマスターシリンダーです!。ストリート用として必要なブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)、ダストシール、ダストブーツを標準装備。レバーアジャストは6段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバーホースはボディ上出し仕様。バンジョーボルトはM10×P1.25の別売品をお求めください。取り付けの際には、別売りデイトナブレーキホースエクステンションを使用すると便利です。(品番:68758、75199)。シリコン系DOT5(BF5)ブレーキフルードは使用しないでください。Φ19は横型5/8インチ、Φ17は横型14mmと互換性があります。※他サイズへの使用はできません。交換前のマスターシリンダーサイズを確認ください。ブレーキホースの取り出しはブレーキレバー下部と接触しない形状の物をご使用ください。(ブレーキレバーの変形を起こし重大な事故を起こす可能性があります)。バンジョーボルト取付位置が下側のため、ブレーキホースの交換が必要になる場合があります。
| 品番 | 内容量 | 色 | ピストン径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 79889 | 1個 | ゴールド/ブラック | 縦型17(11/16インチ)、横型14mm相当 | GSX-R600 2008-2010年式:08年に適合 |
戻る ページ 1 次へ