カワサキ Ninja 250 [250cc] その他マフラー関連
カワサキ Ninja 250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 36-722-01 | 1個 |
【特長】R-77Sサイクロンは、オリジナルの変形四角断面デザインとカーボンエンドにてスポーティかつ迫力のあるデザインを実現。また、少しでも軽くという信念のもと、エキゾーストパイプは肉薄SUSパイプSeries10sを採用。通常マフラー用ステンレスパイプの肉厚は1.2mmのところ、Series10sの肉厚は1.0mm。ステンレスの持つ耐久性と軽量化を両立させ、STDマフラーと比べ約24%の軽量化に成功しました。性能面では出だしが特にトルクフル。パワーも全域でSTDを上回り、ZOOMER-Xをよりスポーティーな走りにします。音質にもこだわり、スクーターで発生しやすい排気ノイズを抑え、低音の効いた歯切れの良いエグゾーストノートを実現しました。EXPORT SPEC。このEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。ネオスタンダードレギュレーション対応。クレバーウルフ製カウル対応。ヨシムラジャパンでは初となる250ccクラス用レーシングマフラーです。デザインはヨシムラレーサーでも使用されるR-11を採用。重量はスタンダードマフラーと比べ約47%の軽量化に成功し、出力は弊社JMCA対応サイクロンと比べほぼ全域で上回る性能を実現しました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 110-40B-5150 | 1個 | Ninja250/ABS(13-)EX250LE |
戻る ページ 1 次へ