カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式 ホイール・ホイール関連商品 GALESPEED(ゲイルスピード)製

ZXT20A マレーシア/欧州 ■モデル名:ZX1200-A1/A1H/A2

カワサキ Ninja ZX-12R [1200cc] 2000-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZXT20A 原動機型式 ZXT20AE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZXT20A - 000001 ~ 排気量 1,199
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 200/50 ZR 17 75W TL
バッテリー YTX14-BS(縦置) 全長 2,085
スプロケット
前 18 後 46 二次減速比 2.560
プラグ
CR9EKPA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,200
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク 870 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 720 備考 スロットル:785/785 ブレーキ前:ダイレクト(R)670・(L)700
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
484±4
レベル
(mm)
101±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.500 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 ZXT20A 000001 ~ 025000 ZX1200A1(マレーシア/オーストラリア)
最高出力181ps(マレーシアモデル、ラムエア作動状態で190ps)、バックボーン型モノコックフレーム。
リアタイヤ200/50R17極太サイズ、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー
2000 ~ 2000 ZXT20A 025001 ~ ZX1200A1H(欧州)
カラー設定
・ライムグリーン
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー
2001 ~ 2001 ZXT20A 025001 ~ ZX1200A2(マレーシア)
カラー設定
・キャンディライトニングブルー
・キャンディライムグリーン
・キャンディパーシモンレッド
・メタリックファントムシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

16件中 1件~16件

並び替え:

1. F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥99,980 税込¥109,978
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375008 1本 ZX-12R 00-06

2. F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) ¥109,800 税込¥120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28375008Q 1本 ZX-12R 00-06

3. F 350-17 WHT [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28270008 1本 ZX-12R 00-06

4. F 350-17 WHT [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28270008Q 1本 ZX-12R 00-06

5. F 350-17 BLK [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28271008 1本 ZX-12R 00-06

6. F 350-17 BLK [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28271008Q 1本 ZX-12R 00-06

7. F 350-17 Gメタ [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28273008 1本 ZX-12R 00-06

8. F 350-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28273008Q 1本 ZX-12R 00-06

9. F 350-17 ブロンズ [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28274008 1本 ZX-12R 00-06

10. F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28274008Q 1本 ZX-12R 00-06

11. F 350-17 GLD [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28275008 1本 ZX-12R 00-06

12. F 350-17 GLD [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28275008Q 1本 ZX-12R 00-06

13. F 350-17 WHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28370008 1本 ZX-12R 00-06

14. F 350-17 BLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28371008 1本 ZX-12R 00-06

15. F 350-17 WHT [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-S] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28770008 1本 ZX-12R 00-06

16. F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28770008Q 1本 ZX-12R 00-06

戻る ページ 1 次へ