カワサキ KSR-2 [80cc] 1990-01年式 ホイール・ホイール関連商品 GALESPEED(ゲイルスピード)製

MX080B ■モデル名:KMX80-B1/2/4/5/6

カワサキ KSR-2 [80cc] 1990-01年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
MX080B 原動機型式 MX080BE 2st単気筒 水冷
フレームNo MX080B - 000001 ~ 排気量 79
タイヤ
前 100/90 - 12 48J TL 後 100/90 - 12 48J TL
バッテリー YB2.5LC4(縦置) 全長 1,660
スプロケット
前 15 後 40 二次減速比
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 720
チェーン
サイズ 420 リンク数 108 備考
全高 960
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 86
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯77.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
196.5 /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 MX080B 000001 ~ 003300 KSのフルモデルチェンジ
一人乗り専用。
水冷エンジン。
前後ディスク化、12インチタイヤ、Fフォークに倒立サスペンション、など。
カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1991 ~ 1993 MX080B 003301 ~ カラー設定
・ライムグリーン
・エボニー
1994 ~ 1995 MX080B 006501 ~ 011000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1996 ~ 1997 MX080B 011001 ~ 016000 カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン
1998 ~ 2001 MX080B 016001 ~ カラー変更
・サンビームレッド
・ライムグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. F 250-12 WHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 WHT [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28350021 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

2. F 250-12 WHT [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 WHT [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28350021Q 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

3. F 250-12 BLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 BLK [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28351021 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

4. F 250-12 BLK [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 BLK [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28351021Q 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

5. F 250-12 WHT [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 WHT [TYPE-S] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28770029 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

6. F 250-12 WHT [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 WHT [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28770029Q 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

7. F 250-12 半ツヤBLK [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 半ツヤBLK [TYPE-S] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771029 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

8. F 250-12 半ツヤBLK [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 半ツヤBLK [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28771029Q 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

9. F 250-12 GLD [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 GLD [TYPE-S] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28775029 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

10. F 250-12 GLD [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 250-12 GLD [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28775029Q 1本 KSR110 03-08/13/KSR-1/2

戻る ページ 1 次へ