カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

LX125D (タイ生産)FI ■モデル名:KLX125DAF/BF/CS/DF/EF/FF

カワサキ Dトラッカー125 [125cc] 2010-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-LX125D 原動機型式 LX125CE 4st単気筒 空冷
フレームNo LX125D - A00078 ~ 排気量 124
タイヤ
前 100/80 - 14 48P WT 後 120/80 - 14 58P WT
バッテリー FTX7L-BS(横置) 全長 1,900
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 770
チェーン
サイズ 428 リンク数 122 備考
全高 1,060
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ディスク 備考
重量 113
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
386±2.5 392±2.5
レベル
(mm)
29 29
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.900 L
フィルタ
交換時
1 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 LX125D A00078 ~ A03533 DトラッカーXイメージ継承のモタード
FI採用。新設計スチール製ペリメターフレーム。35mm倒立フォーク採用、ペタルディスク採用、デジタルバーグラフ式タコメーター装備、など。
カラー設定
・オリエンタルブルー
・エボニー
2011 ~ 2011 LX125D A03534 ~ A07513 2010/7月
グラフィック&カラー変更
・ブライトホワイトカラードプラスチック
・エボニー
2010/10月 カラー追加
・ブラック&ピンク
2012 ~ 2012 LX125D A07514 ~ A08045 マイナーチェンジ
シート幅拡大。リアフレーム材質変更。大型リアキャリア装着可能に。
グラフィック&カラー変更
・フィイアクラッカーレッド
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2013 ~ 2013 LX125D A08046 ~ A08617 グラフィック&カラー変更
・ライムグリーン
・エボニー
2014 ~ 2014 LX125D A08618 ~ A09324 WMTCモードの燃料消費率の掲載。
グラフィック&カラー変更
・キャンディパーントオレンジ
・ブライトホワイトカラードプラスチック
2015 ~ 2015 LX125D A09325 ~ グラフィック&カラー変更
・キャンディプラズマブルー
・メタリックグレーストーン

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥429 税込¥472
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 4.39(80)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。ポジションランプ、ライセンスランプ、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5531 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

2. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 21、5

3. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) ¥699 税込¥769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: 4.50(2)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

4. ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウ

販売価格(税別) ¥889 税込¥978
0営業日後以内
モノタロウ ウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付 1箱(10個)
レビュー: 5.00(5)

【特長】日本国内製造の高品質商品です。Eマーク付きです。Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、。欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、。合格した証として与えられるマークとなります。【用途】コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ。一般

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金 ガラス球形式
M-5539 1箱(10個) 5 12 W2.1×9.5d T10

戻る ページ 1 次へ