カワサキ FX400R [400cc] 1986-88年式 ランプ・電球類 モノタロウ製

ZX400D ■モデル名:ZX400-E1/2/3

カワサキ FX400R [400cc] 1986-88年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX400D 原動機型式 ZX400DE
フレームNo ZX400D - 300001 ~ 排気量 398
タイヤ
前 100/90 - 16 54H TL 後 130/90 - 16 67H TL
バッテリー YB12A-AK(センサー付)(縦置) 全長 2,080
スプロケット
前 15 後 41 二次減速比 2.800
プラグ
DR9EA 本数 4
全幅 675
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,030
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 198
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 8w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 ZX400D 300001 ~ 302463 GPZ400Rネイキッドモデル。ストリート特化。
エンジンはGPZ400Rと同。ノンカウル。
専用スチールフレーム、マフラー4-1に変更。シートカウル周り変更。
角型1灯式ヘッドライト。
カラー設定
・エボニー
1987 ~ 1987 ZX400D 302464 ~ 303300 カラー変更
・ホワイト
1988 ~ 1988 ZX400D 303301 ~ カラー変更
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V ダブル S25 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ クリア ダブル球 23、8

2. 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ

販売価格(税別) ¥799 税込¥879
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル S25 1箱(10個)
レビュー: 1.00(1)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 色 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) クリア シングル球 23

戻る ページ 1 次へ