カワサキ Z900RS Black Ball Edition [900cc] 2026-27年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製
ZR902A (STD黒火の玉)■ZR902ATFCN/AVFCN
カワサキ Z900RS Black Ball Edition [900cc] 2026-27年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2027 ~ 2027 | ZR902A ~ | Black Ball Edition 2026/9月 カラー&グラフィック、主要諸元表に変更なし。 カラー継続 ・エボニー(H8) |
| 2026 ~ 2026 | ZR902A 000001 ~ | Black Ball Edition(全長2100×幅815×高1135×216kg) 2026/2月(標準仕様) ← RSスタンダード仕様ベース。フルモデルチェンジ。 水冷4stDOHC4バルブ並列4気筒。 エンジンまわりのアップデート。ETV(電子制御スロットルバルブ)採用。 ボッシュ製IMU(慣性計測装置)新搭載。 KCMF(カワサキコーナリングマネジメントファンクション)、ABSのコーナーブレーキングマネジメント機能追加。 シフトアップ/ダウン対応(1500rpm以上で動作可能)のKQS(カワサキクイックシフター)、クルーズコントロール新採用。 排気系も変更。エキゾーストパイプはヘッダ形状見直し従来モデルよりもエキゾーストパイプが前へ張り出すレイアウトに。 サイレンサー新テーパード形状メガホンタイプ(従来よりも70mm延長)。 メーターは従来通り2眼式砲弾アナログタイプ。スマートフォン接続機能追加。(RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLEに対応)。 ETC2.0車載器を標準装備。 サイドカバーにZ1イメージの「Double Overhead Camshaft」のエンブレム。 カラー変更 ・エボニー(H8) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,398
税込¥2,638
DAYTONA(デイトナ)
ウインカーホルダープレート
1個
ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
【特長】ノーマルウインカーの取付穴を利用し、。D-Light STELLARを取り付けるためのアダプター。ノーマルウインカーを取り外した穴に、表と裏から2枚づつプレートをはさんで使用します。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 97235 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ