カワサキ エストレヤ [250cc] 2014-17年式 ランプ・電球類 Kawasaki製

BJ250A Rドラム FI ■(STD)BJ250LEF/LFF/LGF/LHF/LHFB ・(SpecialEdition)BJ250LEFA/LFFA/LGFA/LHFA

カワサキ エストレヤ [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-BJ250A 原動機型式 BJ250AE 4st単気筒 空冷
フレームNo BJ250A - 099001 ~ 排気量 249
タイヤ
前 90/90 - 18 51P WT 後 110/90 - 17 60P WT
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,075
スプロケット
前 15 後 40 二次減速比 2.670
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 755
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.800 L
フィルタ
交換時
2 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 BJ250A ~ FinalEdition
2017/6月
専用エンブレム、デカール光沢のあるフューエルタンク、車体各部クロームメッキ、など。
カラー設定
・キャンディアラビアンレッド
生産終了
2017 ~ 2017 BJ250A ~ STD
Special Edition
専用ニーパッド採用、立体エンブレム採用、特別なシートデザイン採用、フォークブーツ装着。
車体各部(エンジン、フロントフォーク、エキゾーストシステムなど)ブラック仕上げ、フューエルタンク上部にSpecial Editionの専用デカール採用、など。
グラフィック&カラー変更
・メタリックスレートブルー×パールクリスタルホワイト
2017 ~ 2017 BJ250A ~ STD
グラフィック&カラー変更
・キャンディカリビアンブルー×パールクリスタルホワイト
・キャンディバーントオレンジ×パールクリスタルホワイト
2014 ~ 2014 BJ250A 099001 ~ 103000 STD
2013/11月
アイドルスピードコントロール新採用。吸気系を中心に見直したエンジン、など。
前後フェンダー、エキゾーストシステムなどクロームメッキ。一部バフ仕上げのエンジン。
フューエルタンクの立体エンブレム。
マスターシリンダーキャップ形状変更。
カラー設定
・キャンディカリビアンブルー
・キャンディアイビーグリーン
2014 ~ 2014 BJ250A 099001 ~ 103000 Special Edition
2014/1月
フェンダー、フロントフォーク、エンジン、エキゾーストシステムなど各部をブラックアウトしたモデル。
オレンジパイピングシート、Special Edition専用サイドカバーマーク、など。
2015 ~ 2015 BJ250A 103001 ~ STD
グラフィック&カラー変更
・パールルミナリーブルー
・キャンディゴールドスパーク
・パールブローニュ
2015 ~ 2015 BJ250A 103001 ~ 107000 Special Edition
・メタリックスパークブラック
2016 ~ 2016 BJ250A 107001 ~ STD
グラフィック&カラー変更
・メタリックスパークブラック
・パールアルパインホワイト
2016 ~ 2016 BJ250A 107001 ~ Special Edition
・キャンディクリムゾンレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. レンズコンプ シグナル ランプ 23007-1261 Kawasaki

販売価格(税別) ¥1,898 税込¥2,088
4営業日後以内
Kawasaki レンズコンプ シグナル ランプ 23007-1261 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 代表車種 主な使用車種 他社参考品番(KIJIMA)
23007-1261 1個 BJ250JDF ELIMINATOR 250V-1999 217-4258

戻る ページ 1 次へ