カワサキ ZXR750 [750cc] 1993-95年式 ランプ・電球類 POSH Faith製

ZX750J ■モデル名:ZX750L1/2/3

カワサキ ZXR750 [750cc] 1993-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750L 原動機型式 ZX750JE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750J - 030001 ~ 排気量 749
タイヤ
前 120/70 ZR 17 58W TL 後 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
前 16 後 44 二次減速比 2.750
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,140
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 237
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105 Fno.015001以降は♯108
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
412±4
レベル
(mm)
79±2
種類 KHL15-10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.400 L
フィルタ
交換時
3.500 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 ZX750J 030001 ~ 031000 モデルチェンジ
エアダクトがヘッドライトカウル左右からヘッドライト下に移設。
ラムエア機構(走行風を利用して吸気を促進)新搭載。
ハイコンプピストン、ハイリフトカム装備。
リアタイヤ:180/55-17へ変更。
1994 ~ 1994 ZX750J 031001 ~ 032000 1994/3月
グラフィック変更
アンダーカウル、タンク、シートカウルにかけてブラッシュパターンを採用。
1995 ~ 1995 ZX750J 032001 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
4営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

戻る ページ 1 次へ