カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式 その他

ZR900C ■(STD)Z900CJF/CKF/CKFB/CLF/CMFBN/CNFBN ・(50th Anniv)CNACN

カワサキ Z900RS [900cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-ZR900C 原動機型式 ZR900BE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR900C - 000001 ~ 排気量 948
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,100
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
CR9EIA 本数 4
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,065 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:900/920
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.300 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 ZR900C ~ カラー設定
・キャンディトーンブラウン
2018 ~ 2018 ZR900C 000001 ~ 020000 2017/12月
往年の名車、Z1復刻したレトロスポーツ。(17年海外向けモデルベース)
水冷4st並列4気筒DOHC4バルブエンジン。
ティアドロップフューエルタンク、アルミダイキャスト製エンジンカバー、倒立Fフォーク、ホリゾンタルバックリンクRサス装備。
カワサキトラクションコントロール、マルチファンクション液晶パネル、LEDヘッドライト装備、など。
カラー設定
・キャンディトーンブラウン(CJFA)
・メタリックスパークブラック(CJF)
2019 ~ 2019 ZR900C 020001 ~ 2018/7月
カラー設定
・メタリックスパークブラック
2020 ~ 2020 ZR900C 037000 ~ 052000 2019/8月
キャンディトーングリーンのティアドロップフューエルタンクに水転写デカール採用(凹凸のない滑らかな表面仕上)、Z1(73年)のタイガーカラーを彷彿させるカラー採用。
カラー変更
・キャンディトーングリーン
・メタリックディアブロブラック
2021 ~ 2021 ZR900C 052001 ~ 2020/11月
グラフィックス変更。
カラー変更
・エボニー
・キャンディトーングリーン
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 2021/9月
グラフィックス変更。
カラー変更
・キャンディトーンブルー
・メタリックディアブロブラック
2022 ~ 2022 ZR900C 057001 ~ 50th Anniversary
2022/2月
キャンディカラーフューエルタンク塗装、上部に「Z50周年」ロゴ。
サイドカバー専用エンブレム、ゴールドカラーホイール、シボ入り専用シート表皮。
グラブバー標準装備。
カラー設定
・キャンディダイヤモンドブラウン(ファイヤーボールカラー)

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. ドラレコ トリツケ ステーセット Type2 Z900RS ミツバタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
4営業日後以内
POSH Faith ドラレコ トリツケ ステーセット Type2 Z900RS ミツバタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

その他 > その他
品番 内容量
132201-10 1セット

2. ドライブレコーダー フロントカメラステーZ900RS POSH Faith

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
POSH Faith ドライブレコーダー フロントカメラステーZ900RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

その他 > その他
品番 内容量
132201-FT 1セット

3. ドライブレコーダー 本体固定ステーZ900RS POSH Faith

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
4営業日後以内
POSH Faith ドライブレコーダー 本体固定ステーZ900RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

その他 > その他
品番 内容量
132201-HT 1セット

4. ドライブレコーダー フロントカメラステー エンブレムヨウ Z900RS POSH Faith

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
4営業日後以内
POSH Faith ドライブレコーダー フロントカメラステー エンブレムヨウ Z900RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

その他 > その他
品番 内容量
132211-FT 1セット

5. ドラレコ フロントカメラステー エンブレムツイカヨウ Z900RS POSH Faith

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
POSH Faith ドラレコ フロントカメラステー エンブレムツイカヨウ Z900RS 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】Z900RS

その他 > その他
品番 内容量
132212-FT 1セット

6. ドラレコ ナンバー ステー ブラック ミツバタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
POSH Faith ドラレコ ナンバー ステー ブラック ミツバタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック

その他 > その他
品番 内容量
500201-06-10 1セット

7. ドラレコ スイッチ ステー ブラック ブレーキガワ ミツバタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
POSH Faith ドラレコ スイッチ ステー ブラック ブレーキガワ ミツバタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック

その他 > その他
品番 内容量
500202-06-10 1セット

8. ドラレコ スイッチ ステー ブラック クラッチガワ  ミツバタイプ POSH Faith

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
POSH Faith ドラレコ スイッチ ステー ブラック クラッチガワ ミツバタイプ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ブラック

その他 > その他
品番 内容量
500203-06-10 1セット

戻る ページ 1 次へ