カワサキ ZXR750 [750cc] 1989-89年式 ドレンボルト TAKEGAWA(武川)製

ZX750H ■モデル名:ZX750-H1

カワサキ ZXR750 [750cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZX750H 原動機型式 ZX750FE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZX750H - 000001 ~ 015000 排気量 748
タイヤ
前 120/70 R 17 58H TL 後 170/60 R 17 72H TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,090
スプロケット
前 16 後 46 二次減速比 2.875
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,165
ブレーキ
前 Wディスク 後 ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 G18
口金形状 BAY15D BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
445±4
レベル
(mm)
135±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.700 L
フィルタ
交換時
2.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 ZX750H 000001 ~ 015000 スーパーバイクレーサーZXR-7のレプリカモデル
(北米:ニンジャZX-7、タンクにNinjaロゴ)。
水冷4ストDOHC4バルブ並列4気筒。
直打式バルブ、軽量クランク採用。バックトルクリミッター(K-BATL)装備。
オイルフィルター(16097-1061)カートリッジ式。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0024 1個 ブルー

2. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/シルバー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0022 1個

3. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0022 1個 シルバー

4. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブラック

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0023 1個

5. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,198 税込¥2,418
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 色
02-09-0023 1個 ブラック

6. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,698 税込¥2,968
5営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/ブルー

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0024 1個

7. アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) ¥2,498 税込¥2,748
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) アルミドレンボルト (ネオジム磁石付) 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M12X1.5/温度センサー穴/ワイヤーロック穴/レッド

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量
02-09-0025 1セット

戻る ページ 1 次へ