カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式 ドレンボルト KITACO製
ER400B FI ■STD・STD ABS・Special Edition
カワサキ Ninja 400R [400cc] 2011-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2013 ~ 2013 | ER400B ~ | STD ABS 2012/10月 グラフィク&カラー変更 ・キャンディライムグリーン |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A00075 ~ A04387 | STD ABS無し(203kg) 欧州(ER-4f) 2010/8月 フルカウルツインスポーツ(ノンカウルバージョンはER-4n)。 水冷DOHC4バルブ並列2気筒399ccエンジン搭載。FI採用、平成19年国内排出ガス規制適合。 デュアルヘッドライト、LEDテールランプ、段付きウインドスクリーン、ややアップライトなハンドル位置、フロントカウル中央ダクト、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・メタリックスパークブラック |
| 2011 ~ 2011 | ER400B A02142 ~ A04537 | STD ABS(207kg) 2010/11月 ABS追加設定 カラー設定 ・ライムグリーン |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | STD ABS無し 2011/7月 グラフィック&カラー変更 カラー設定 ・パッションレッド ・メタリックノクターンブルー |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04388 ~ A06927 | Special Edition 2011/7月 Special Edition追加 諸元変更なし。専用グラフィック&カラーのみ。 ・ライムグリーン×メタリックスパークブラック |
| 2012 ~ 2012 | ER400B A04538 ~ | STD ABS 2011/7月 グラフィック&カラー変更 ・メタリックノクターンブルー |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | STD ABS無し 2012/10月 グラフィック&カラー変更 ・キャンディプラズマブルー ・キャンディライムグリーン |
| 2013 ~ 2013 | ER400B A06928 ~ | Special Edition 2012/12月 グラフィク&カラー変更 ・メタリックムーンダストグレー×パールスターダストホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ