カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式 ドレンボルト KITACO製

ZR400E 角目 4potキャリパ ■ZR400E

カワサキ ZRX400 [400cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZR400E 原動機型式 ZX400KE 並列4気筒 水冷
フレームNo ZR400E - 000001 ~ 排気量 399
タイヤ
前 110/80 - 17 57H TL 後 150/70 - 18 70H TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,095
スプロケット
前 15 後 43 二次減速比 2.866
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
前 Wディスク-LR 後 ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯98
ケーブル長
クラッチ 1,125 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 480 備考 スロットル:840/770 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w/8w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
502±4
レベル
(mm)
95±2
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.800 L
フィルタ
交換時
3.200 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 ZR400E 000001 ~ 012000 1994/2月
水冷4stDOHC4気筒。ZZR400ベース水冷エンジン。
ローソンレプリカZ1000Rイメージデザイン、ビキニカウル、角型ヘッドライト。
カラー設定
・メタリックグレーストーン
・キャンディカーディナルレッド
・キャンディサファイアブルー
1995 ~ 1995 ZR400E 012001 ~ 020000 2005/3月
サイドカバー形状変更。シルバーラジエターフィン装備。
カラー変更
・ファイアクラッカーレッド
・ブラックパール
・キャンディサファイアブルー
1996 ~ 1997 ZR400E 020001 ~ 1996/3月 グラフィック変更
2本ストライプ入りタンクへ。ラジエーターマウント位置変更、など。
カラー変更
・メタリックセレストシルバー
・ブラックパール

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) ¥1,098 税込¥1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

2. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ