カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式 ドレンボルト KITACO製
ZR400C ■モデル名:ZR400G7/8/9/6F/6FA/7F/7FA/8F/8FA
カワサキ ゼファーχ [400cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2009 ~ 2009 | ZR400C ~ | FinalEdition(特別塗装) シートレザー素材の変更、エンブレムの変更。 カラー変更 ・キャンディダイヤモンドオレンジ×キャンディダイヤモンドブラウン |
| 2003 ~ 2003 | ZR400C 337001 ~ 340000 | 騒音規制対応(サイレンサー内部構造変更)。 異型4potFブレーキキャリパなど。 カラー変更 ・パールミスティックブラック ・ルミナスウインザーグリーン |
| 2004 ~ 2004 | ZR400C 340001 ~ | タンクエンブレム変更。 カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド ・メタリックスパークブラック |
| 2005 ~ 2005 | ZR400C 342001 ~ | カラー変更 ・メタリックマジェスティックレッド ・エボニー |
| 2006 ~ 2006 | ZR400C 344001 ~ 347000 | カラー変更 ・パールソーラーイエロー×エボニー |
| 2006 ~ 2006 | ZR400C 344001 ~ 347000 | カラー変更 ・メタリックオーシャンブルー |
| 2007 ~ 2007 | ZR400C 347001 ~ | カラー変更 ・キャンディファイアレッド×エボニー |
| 2007 ~ 2007 | ZR400C 347001 ~ | カラー変更 ・メタリックダークグリーン |
| 2008 ~ 2008 | ZR400C 349001 ~ | カラー変更 ・メタリックミッドナイトサファイアブルー ・エボニー×キャンディプラズマブルー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ