カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式 ドレンボルト

[1043cc] 欧州仕様 FI ■STD・STD ABS LEDヘッドライト

カワサキ Z1000 SX [1000cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 ZRT00DE 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,043
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
現車確認 本数
全幅 790
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 231
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.200 L
フィルタ
交換時
3.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 STD ABS
モデルチェンジ
トラクションコントロールKTRC(カワサキトラクションコントロール[3モード])とパワーモードセレクション(フル/ロー)搭載。
Fブレーキ、トキコ製モノブロックキャリパー採用。
モートアジャスター式リアショック、ミラー、ウィンカーの形状変更、メーターパネルの表示、エンジン外観変更、など。
カラー設定
・キャンディライムグリーン
・メタリックスパークブラック
・メタリックグラファイトグレイ
・キャンディカスケイドブルー
2014 ~ 2014 STD ABS無し
モデルチェンジ
2015 ~ 2015 STD ABS
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2015 ~ 2015 STD ABS無し
カラー変更
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
・キャンディファイアレッド
2016 ~ 2016 STD ABS
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー
2016 ~ 2016 STD ABS無し
アシスト&スリッパークラッチ新採用。
カラー設定
・キャンディプラズマブルー
・キャンディライムグリーン
・メタリックカーボングレー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ワイヤーロックドレンボルト KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ワイヤーロックドレンボルト 1個
レビュー: 4.67(3)

【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 ねじの呼び ねじ長さ(mm) ピッチ(mm) 付属品
105-1203 1個 M12 15 1.5 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー

2. D-1 超軽量アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
KITACO D-1 超軽量アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.33(3)

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 仕様
772-0500000 1個 M12 X P1.5 X 14L

3. アルミドレンボルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルト 1個
レビュー: 4.44(9)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 メーカー 適合 寸法(mm) ピッチ(mm)
772-0500000 1個 ホンダ/ヤマハ/カワサキ ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等
ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等
カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等
M12×14 1.5

戻る ページ 1 次へ