カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式 ドレンボルト
KL110A 国内モデル ■KL110A
カワサキ KSR110 [110cc] 2003-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | KL110A 000001 ~ | 2002/11月 4st横型エンジン。 ミッションをマニュアル式→自動遠心クラッチ式4速ミッションへ変更。 倒立Fフォーク、前後ディスクブレーキ、モノサス、など。 カラー設定 ・ライムグリーン ・エボニー |
| 2004 ~ 2004 | KL110A A02833 ~ | 2004/3月 カラー変更 ・シュネーホワイト ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2005 ~ 2005 | KL110A A04501 ~ | 2005/1月 カラー変更 ・シュネーホワイト ・ブレイジングオレンジ ・ライムグリーン |
| 2006 ~ 2006 | KL110A A05844 ~ A07000 | 2006/2月 カラー変更 ・ギャラクシーシルバー(A6F) ・キャンディサンダーブルー(A6F) ・ライムグリーン(A6FA) |
| 2007 ~ 2007 | KL110A A07001 ~ A08173 | 2006/12月 カラー変更 ・ファイアクラッカーレッド ・ブルー21 ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2009 | KL110A A08174 ~ | 2007/12月 マイナーチェンジ シート表皮素材変更。 カラー変更 ・オリエンタルブルー ・エボニー ・ライムグリーン |
| 2008 ~ 2009 | KL110A A09574 ~ | 2009/4月 特別仕様車 ファイナルカラー ・エボニー 2008モデルとして販売。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,098
税込¥1,208
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | M12 X P1.5 X 14L |
販売価格(税別)
¥1,398
税込¥1,538
KIJIMA(キジマ)
ワイヤーロックドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0024 | 1個 |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0022 | 1個 |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0023 | 1個 |
販売価格(税別)

| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 02-09-0025 | 1セット |
販売価格(税別)
KITACO
アルミドレンボルト
1個
オイル関連 > ドレンボルト
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合 | 寸法(mm) | ピッチ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500000 | 1個 | ホンダ/ヤマハ/カワサキ | ホンダ車/ホンダ4STミニ系全車種(FI車含む)、NSR50/80・NS-1・VTR250・CB400SF・RVF400・CBR600F・CBR600RR・CBR1000RR・CBR900RR・CBR954RR・VTR1000F・ホーネット900等 ヤマハ車/YB-1FOUR・TT-R50E・TZR50等 カワサキ車/KSR110・バリオス/-Ⅱ・ZEPHYR400/-X・エリミネーター250V・ZRX400/-Ⅱ・W650・Z750/S・ゼファー1100・ZRX1200R/S・ZZR1100・ZZR1200・ZX-12R等 |
M12×14 | 1.5 |
戻る ページ 1 次へ