カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1988-96年式 フィラーキャップ・ゲージその他 KIJIMA(キジマ)製

EL250A SE(ビキニカウル/キャストホイール)■モデル名:EL250A2/3/4/5/6

カワサキ エリミネーター250 [250cc] 1988-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EL250A 原動機型式 EX250EE 直列2気筒 水冷
フレームNo EL250A - 007001 ~ 排気量 248
タイヤ
前 100/90 - 17 55S TL 後 140/90 - 15 70S TL
バッテリー FB9L-A2(縦置) 全長 2,140
スプロケット
前 14 後 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8HSA 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,100
ブレーキ
前 シングルディスク 後 ドラム 備考
重量 161
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 クラッチ:(EL250A-014001-)1025 チョーク:(EL250A-014001-)845 スロットル:(EL250A-014001-)920/830 ブレーキ前:ダイレクト(R)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 23w 12V 23w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R
量
(cc)
249±2.5
レベル
(mm)
191±8
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.500 L
フィルタ
交換時
1.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 EL250A 007001 ~ 014000 ビキニカウル仕様、ミニアンダーカウル、キャストホイール、グラブバー、リザーバタンク付ゴールドRサス装備。
細部黒塗装仕上げ。
カラー設定
・エボニー×パールコスミックグレー
1989 ~ 1989 EL250A 014001 ~ 018500 カラー設定
・エボニー
1990 ~ 1993 EL250A 018501 ~ カラー設定
・エボニー
1994 ~ 1994 EL250A 042001 ~ 047000 カラー設定
・エボニー
1996 ~ 1996 EL250A 047001 ~ カラー設定
・エボニー

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー 色 タイプ ねじピッチ(mm)
208-23305 1個 カワサキ系 レッド 3 1.5

2. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー 色 タイプ ねじピッチ(mm)
208-23309 1個 カワサキ系 ブルー 3 1.5

3. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー 色 タイプ ねじピッチ(mm)
208-23314 1個 カワサキ系 シルバー 3 1.5

4. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25315 1個 3 1.5 M30 カワサキ系

戻る ページ 1 次へ